Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen HOB260NL_400V Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Absaugung 1500/2100 W 248 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393682-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H010100020
EAN/GTIN:
     9120039902272
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Holzmann Maschinen HOB260NL_400V Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Absaugung 1500/2100 W 248 mm

Abricht- Dickenhobelmaschine HOB 260NL

Leistung (S1/S6) 1500/2100 W
Hobelbreite 248 mm
Abm. Tisch 1110 mm

Ausstattung:
Stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
Abrichtanschlag schwenkbar
Seitlich aufklappbare Graugusstische für komfortables Dickenhobeln
Absauganschluss ermöglicht staub und spänefreies Arbeiten
Vorschub wahlweise abschaltbar
Optionale Langlochbohrvorrichtung möglih (HOB260ECOLL)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V · Drehzahl: 4000 U/min · Gewicht: 150 kg · Hobel-Breite: 248 mm · Hobelmaschinen-Besonderheiten: mit Absaugung · Leistung S1: 1500 W · Leistung S6: 2100 W · Sauganschluss: 100 mm · Schwenkbereich (max.): 90 ° · Schwenkbereich (min.): 45 ° · Tischbreite: 253 mm · Tischlänge: 1110 mm · Weitere technische Daten: Abrichthobeln: Abrichtbreite: 253 mm · Tischlänge: 1110 mm · max. Spanabnahme: 5 mm · Abrichtanschlag: 720 x 135 mm · Dickenhobeln: Tischlänge: 600 mm · Durchlasshöhe max: 185 mm · max. Spanabnahme: 2,5 mm · Vorschubgeschwindigkeit: 8m/min

Weitere Informationen:
Leistung (S1/S6):
1500/2100 W
Schwenkbereich (Bereich):
45 - 90 °
Marke:
Holzmann Maschinen
Sauganschluss:
100 mm
Hobelmaschinen-Besonderheiten:
mit Absaugung
Tischlänge:
1110 mm
Tischbreite:
253 mm
Leistung S1:
1500 W
Leistung S6:
2100 W
Betriebsspannung:
400 V
Schwenkbereich (max.):
90 °
Schwenkbereich (min.):
45 °
Drehzahl:
4000 U/min
Hobel-Breite:
248 mm
Gewicht:
150 kg
Produkt-Art:
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Weitere Suchbegriffe: hobelmaschine holzmann, abricht- und dickenhobel, 9120039902272, Holzmann Maschinen, H010100020, HOB260NL_400V, casmetabomaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.226,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,65*
€ 1.541,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,42*
€ 1.533,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,39*
€ 1.502,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,15*
€ 1.469,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,37*
€ 1.459,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
ABS100MM4LFM
ab € 36,04*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
10000659
ab € 44,60*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
MEL2
ab € 19,65*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
S5701
ab € 36,38*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
UFE300
ab € 55,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.