Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset AS 160 Monokristallines Solarmodul 160 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393641-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10489.2
EAN/GTIN:
     4025758104899
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Sunset AS 160 Monokristallines Solarmodul 160 Wp 12 V

Monokristallines Solarmodul AS 160

Hohe Stromleistung
2 Stränge mit Bypassdiode
Hochwertig und langlebig

Der Vorteil dieses Moduls liegt im hohen Wirkungsgrad und dem hohen Kurzschluss-Strom. Daher ist dieses Modul besonders gut zur Batterieladung in kleinen und großen Inselanlagen geeignet. Auch bei diffusen Lichtverhältnissen (z.B. bewölktem Himmel) liefern monokristalline Module einen hohen Energieertrag. Außerdem zeichnen sie eine hohe Langzeitstabilität und eine nahezu konstante Modulleistung über die gesamte Lebensdauer aus. Die Solarzellen selbst sind im weichen EVA-Kunststoff des Modul-Laminates eingebettet und mit der frontseitigen Abdeckung aus spezialgehärtetem, hochtransparentem Glas dauerhaft verbunden. Diese Verbindung schützt vor Feuchtigkeit, garantiert UV-Stabilität und ermöglicht die thermische Ausdehnung. Der verwindungssteife Modulrahmen aus eloxiertem Aluminium bürgt für eine besonders hohe mechanische Stabilität und gewährleistet so eine einfache Montage des Moduls.

Ausstattung:
Hohe Stromleistung auch bei bewölktem Himmel · Gehärtetes und hochtransparentes Spezialglas · Hochwertig und langlebig · UV- und Feuchtigkeitsbeständig · Verwindungssteifer und eloxierter Aluminiumrahmen · Zellen in EVA-Kunststoff eingebettet · Hoher Wirkungsgrad

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Anschlussbox · Gewicht: 11.7 kg · Kurzschluss-Strom: 8900 mA · Leerlaufspannung: 22.7 V · Leistung: 160 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 8300 mA · Produktabmessung, Breite: 660 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 1480 mm · Spannung (max.): 19.2 V · Typ: AS 160 · Weitere technische Daten: Schutzart IP65 · Wirkungsgrad: 21 % · Zellen-Zahl: 50

Lieferumfang:
Solarmodul·Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1480 x 660 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
1480 mm
Produktabmessung, Breite:
660 mm
Marke:
Sunset
Anschluss (Solar):
Anschlussbox
Nennstrom:
8300 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
21 %
Leerlaufspannung:
22.7 V
Kurzschluss-Strom:
8900 mA
Spannung (max.):
19.2 V
Zellen-Zahl:
50
Leistung:
160 Wp
Typ:
AS 160
Gewicht:
11.7 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, sunset monokristallines solarmodul, solar modul, solar modul 12v, 4025758104899, Sunset, 10489.2, AS 160, 10489
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,12*
€ 551,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,02*
€ 548,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,86*
€ 525,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,79*
€ 497,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,14*
€ 453,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steca
104514
ab € 75,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.