Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.1027 Thermometer Silber (metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393571-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1027
EAN/GTIN:
     4009816013880
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Maxima-Minima-Thermometer
TFA Dostmann 30.1027 Thermometer Silber (metallic)

Innen-Außen-Thermometer

Innen-/ Außentemperatur

Hier haben Sie die Außen- und Innentemperatur auf einen Blick.

Ausstattung:
Messgerät mit digitaler Anzeige für 2 Temperaturen · Speicher der Höchst- und Tiefsttemperaturen separat resetbar · Extra dünne Kabelsonde mit ca. 3 m Kabel · Max. - Min. - Funktion.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 22 x 64 x 120 mm · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Silber (metallic) · Gewicht (Station): 79 g · Messbereich Außentemperatur: -50 bis 70 °C · Messbereich Innentemperatur: -10 bis 50 °C · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (1x), inkl. · Übertragungssignal (Wetterstationen): kabelgebunden

Lieferumfang:
Thermometer,1x Mignon-Batterie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Silber (metallic)
Marke:
TFA Dostmann
Übertragungssignal (Wetterstationen):
kabelgebunden
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur | Innentemperatur
Messbereich Außentemperatur:
-50 bis 70 °C
Messbereich Innentemperatur:
-10 bis 50 °C
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Abmessungen (Basisstation):
22 x 64 x 120 mm
Gewicht (Station):
79 g
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann innen-außen-thermometer, innen außen thermometer, 4009816013880, TFA Dostmann, 30.1027, Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.