Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurochron ETH 5500 Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393246-BP
Hersteller:
     Eurochron
Herst.-Nr.:
     ETH 5500
EAN/GTIN:
     4016138810103
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Eurochron ETH 5500 Thermo-/Hygrometer Weiß

Mini Thermo- /Hygrometer ETH 5500

Großes Display
Komfort-Anzeige

Klein, quadratisch, genau. Mit gerade mal 55 x 55 mm zeigen Ihnen die kompakten Thermometer der Serie ETH 5000 alle wichtigen Informationen über Temperatur oder Luftfeuchte übersichtlich an.

Ausstattung:
Innentemperatur · Innenluftfeuchte · Komfortindex.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 55 x 55 x 21 mm · Funktionen (Wetterstationen): Komfortanzeige (n),Innentemperatur,Innenluftfeuchte · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 35 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 30 bis 90 % · Messbereich Innentemperatur: -10 bis +50 °C · Messrate: 60 s · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Marke:
Eurochron
Funktionen (Wetterstationen):
Komfortanzeige (n) | Innentemperatur | Innenluftfeuchte
Messbereich Innenluftfeuchte:
30 bis 90 %
Messbereich Innentemperatur:
-10 bis +50 °C
Messrate:
60 s
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen (Basisstation):
55 x 55 x 21 mm
Gewicht (Station):
35 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Eurochron, ETH 5500, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
356
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 15,18*
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 16,03*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,78*
€ 31,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.