| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y02518 Herst.-Nr.: ETH 5500 EAN/GTIN: 4016138810103 |
| |
|
| | |
| Klein, quadratisch, genau. Mit gerade mal 55 x 55 mm zeigen Ihnen die kompakten Thermometer der Serie ETH 5000 alle wichtigen Informationen über Temperatur oder Luftfeuchte übersichtlich an. Features: Großes Display Komfort-Anzeige Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 55 x 55 x 21 mm | Innentemperatur: | -10 bis +50 °C | Innenluftfeuchte: | 30 - 90 % | Messrate: | 60 s | Funktionen: | Komfortanzeige (n) + Innentemperatur + Innenluftfeuchte | Gehäusefarbe: | Weiß | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen | Gewicht (Station): | 35 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,15* | € 15,14* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,54* | € 15,98* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,77* | € 30,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|