Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler Schwaz MV 9014010 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393204-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9014010
EAN/GTIN:
     9003399407604
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
PCE CEE Stromverteiler Schwaz MV 9014010 400 V 16 A

Mobiler Kunststoffverteiler Schwaz

IP44

Starkstromverteiler für den mobilen Einsatz. Ausgestattet mit 2 Griffplatten. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Ausgänge: 2 CEE-Dosen 16 A, 5polig; 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1 CEE-Stecker 16 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 16 A 5polig · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 2,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 189 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 2|ツ|5 mm²
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 189 x 290 x 110 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
189 mm
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP54
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Ausgänge:
2 CEE-Dosen 16 A|ツ| 5polig; 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Eingänge:
1 CEE-Stecker 16 A|ツ| 5polig
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: 09003399140105, 09003399407604, 9003399140105, PCE, 9014010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 110,00*
€ 139,42*
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 142,25*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 129,07*
€ 160,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.