Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler Delta Steyregg 9441453 400 V 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393202-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9441453
EAN/GTIN:
     9003399015045
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
pce cee stromverteiler
cee stromverteiler
PCE CEE Stromverteiler Delta Steyregg 9441453 400 V 63 A

Mobiler Vollgummiverteiler Modell Steyregg 2x 32A

IP44

Tragbarer, handlicher Vollgummiverteiler, anschlussfertig verdrahtet. Das geschlossene Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit verhindert einen evtl. Wassereintritt von unten.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 63 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 32 A 5polig · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Ausgänge: 2 CEE-Dose 32 A, 5polig · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 32 A 5polig · Eingänge: 1 CEE-Stecker 63 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 63 A 5polig · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 63 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Produktabmessung, Tiefe: 129 mm · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: 2 Leitungsschutzschalter C 32 A 3polig

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 430 x 79 x 129 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 63 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Produktabmessung, Tiefe:
129 mm
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP44
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 63 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Nenn-Eingangsstrom:
63 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Ausgänge:
2 CEE-Dose 32 A|ツ| 5polig
Eingänge:
1 CEE-Stecker 63 A|ツ| 5polig
Schutzeinrichtung:
2 Leitungsschutzschalter C 32 A 3polig
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: 9003399015045, PCE, 9441453, Delta Steyregg, Vollgummiverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,80*
€ 498,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,72*
€ 494,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,56*
€ 476,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,14*
€ 427,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.