| |
|
| Artikel-Nr.: 102-375892-BP Herst.-Nr.: CVM EAN/GTIN: 4016631000537 |
| |
|
| | |
| Sinuslive CVM Cinch-Adapter [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Stecker]
Sinus Live HighEnd-Cinch-Verbinder
Cinch-Stecker auf Cinch-Stecker, vergoldet.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Gold
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Herstellerfarbe: | Gold | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Cinch-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Stecker | Marke: | Sinuslive | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Farbe: | gold | Produkt-Art: | Cinch-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter cinch, 4016631000537, Sinuslive, CVM |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,69* | € 5,65* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,68* | € 5,66* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,45* | € 12,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|