Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 13355 Flexrohr EN16 10 m Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365251-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     13355
EAN/GTIN:
     4011150133551
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
heidemann flexrohr
flexible rohrleitung
Heidemann 13355 Flexrohr EN16 10 m Grau 1 St.

Flexrohr PVC EN16 10 m

Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr für leichte Druckbeanspruchung aus PVC - U, grau, Europa - Norm, Maße metrisch. Druckfestigkeit: 320 N Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C, korrosionsfest.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 16 mm · Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN16 · Herstellerfarbe: Grau · Innen-Durchmesser: 10.8 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 10 m · Temperatur-Beständigkeit: -5 - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
10 m
Marke:
Heidemann
Innen-Durchmesser:
10.8 mm
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN16
Druckfestigkeit:
320 N
Außen-Durchmesser:
16 mm
Temperatur-Beständigkeit:
-5 - +60 °C
Produkt-Art:
Flexrohr
Weitere Suchbegriffe: 4011150133551, Heidemann, 13355, Leerrohr, Kabelschutzrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,58*
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.