| |
|
| Artikel-Nr.: 102-365082-BP Herst.-Nr.: 29.4010B EAN/GTIN: 4009816012210 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 29.4010B Barometer Messing
Domatic Barometer
offenes Werk
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Tendenzanzeige (n) · Gehäusefarbe (Details): Messing · Gewicht (Station): 232 g · Material: Messing · Produktabmessung, Ø: 140 mm · Übertragungssignal (Wetterstationen): Direkt
Lieferumfang: Barometer
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 140 mm x 56 mm | Gehäusefarbe (Details): | Messing | Produktabmessung, Ø: | 140 mm | Produktabmessung, Höhe: | 56 mm | Marke: | TFA Dostmann | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Material: | Messing | Übertragungssignal (Wetterstationen): | Direkt | Funktionen (Wetterstationen): | Innenluftfeuchte | Tendenzanzeige (n) | Montageart: | Wand | Gewicht (Station): | 232 g | Produkt-Art: | Barometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4009816012210, TFA Dostmann, 29.4010B, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,25* | € 35,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,92* | € 35,90* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,90* | € 67,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|