Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 60.2505 Funk Wecker Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365068-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2505
EAN/GTIN:
     4009816019004
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
TFA Dostmann 60.2505 Funk Wecker Hellgrau

Funk-Wecker mit Netzteil

Großes Display
Weckwiederholung

Der Wecker zeigt mit 40 mm großen Zahlen in der Mitte des LC-Displays die Uhrzeit absolut genau an. Durch die ständig leuchtenden LCD-Ziffern ist er auch nachts einwandfrei ablesbar.

Ausstattung:
Zeitzonenverstellung · Kalenderanzeige · Schlummerfunktion · 12/24 Stunden-Anzeige · Große Zeitanzeige · Anzeige in 2 Stufen dimmbar.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Funktionen (Uhren): Einstellbare Zeitzone,Kalender · Gehäusefarbe (Details): Hellgrau · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl.,Micro-Batterie (3x) inkl. · Stromversorgung: Netz,Batterie · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
Funk-Wecker,Netzteil,3x Micro-Batterien

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 170 x 78 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Marke:
TFA Dostmann
Funktionen (Uhren):
Einstellbare Zeitzone | Kalender
Farbe:
weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Funk
Spannungsversorgung Station:
Netzteil|ツ| inkl. | Micro-Batterie (3x) inkl.
Stromversorgung:
Netz | Batterie
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, 4009816019004, TFA Dostmann, 60.2505, Digitaluhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,17*
€ 22,96*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 16,56*
€ 22,97*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 25,77*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 36,32*
€ 47,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.