| |
|
| Artikel-Nr.: 102-364916-BP Herst.-Nr.: Y1M EAN/GTIN: 4016631001572 |
| |
|
| | |
| Sinus Live HighEnd-Cinch-Adapterstecker
Zur Parallelschaltung von Signalen. Vergoldete Ausführung.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Kupplung · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Cinch-Adapter
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Cinch-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Kupplung | Marke: | Sinuslive | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 2 x | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Cinch-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,79* | € 3,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,09* | € 3,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,44* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|