Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MD 9040 Hand-Multimeter digital CAT IV 1000 V Anzeige (Counts): 9999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358515-BP
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991440
EAN/GTIN:
     3831063413707
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Metrel MD 9040 Hand-Multimeter digital CAT IV 1000 V Anzeige (Counts): 9999

Digital- Multimeter MD 9040

CAT IV 1000 V
DC und TRMS AC Spannung bis 1000 V
Frequenzumrichtern bis 1 MHz

Das MD 9040 mit der Messkategorie CAT IV/1000 V und der TRMS Messung zeichnet sich durch seine hohe Zuverlässigkeit aus. Es eignet sich deshalb besonders zum Messen an Energie-Einspeisungsquellen und für anspruchsvollste Anwendungen im industriellen Bereich. Durch sein hohe Genauigkeit, eine zweizeilige LCD Anzeige und vielfältigen Messfunktionen ergeben sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.

Ausstattung:
DC und TRMS AC Spannung bis 1000 V · DC und TRMS AC Strommessung bis 10 A · Diodentest · Widerstandsmessung · Durchgangsprüfung · Frequenzmessung der Netzspannung · Frequenzmessung an Frequenzumrichtern bis 1 MHz · Kapazitätsmessung" · Auto - Ranging in allen Bereichen · Zwei zeilige LCD Anzeige, 3-3/10 Stellig, 9999 Digits (ACV, DCV, Hz, nS), · 3-5/6 Stellig, 6000 Digits (mV, μA, mA, A, Ω, F) · Kompensation der Messleitungen · Daten-Haltefunktion · Geschützt gegen falschen Anschluss und Überspannung · CAT IV/1000 V.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 9999 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 40 Hz - 20 kHz · Gewicht: 635 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.08 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 5 Hz - 1 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 25 mF · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.01 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.01 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 208 mm · Schnittstellen: optisch · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messleitung schwarz/rot ,Batterie, 2x 1,5V AAA,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows® XP/7 oder neuer

Hinweis:
Software nötig zum Auslesen (AMD 9050)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 103 mm x 208 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
208 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Marke:
Metrel
Schnittstellen:
optisch
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT IV 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
MD 9040
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 25 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.08 %
Anzeige (Counts):
9999
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
5 Hz - 1 MHz
Frequenzbereich:
40 Hz - 20 kHz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
635 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, metrel multimeter, multimeter, multimeter cativ, 3831063413707, Metrel, 20991440, MD 9040, Metrel Digitalmultimeter CAT IV 600V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,74*
€ 212,18*
Frei Haus
ab € 173,50*
€ 212,18*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,23*
€ 212,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 175,47*
€ 216,22*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 223,17*
€ 269,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
AMD 1100
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.