Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel 20993098 A 1298 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358471-BP
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20993098
EAN/GTIN:
     3831063420057
Suchbegriffe:
Prüfspitze
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
Metrel 20993098 A 1298 Prüfspitze A 1298 1 St.

Prüfspitze A 1298

Prüfspitze braun, CAT II 1000V

Technische Daten:
Gewicht: 20 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Metrel · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Passend für (Details):
MI 3101 | MI 3105 | MI 3102 | MI 3100 | MI 3002 | MI 3125B MI 3122 | MI 3121 | MI 3123
Marke:
Metrel
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Metrel
Typ (Hersteller-Typ):
A 1298
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: 3831063420057, Metrel, 20993098, A 1298
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 9,13*
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,14*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,64*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 13,82*
€ 20,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.