Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel 20991785 A 1297 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358470-BP
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991785
EAN/GTIN:
     3831063417088
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
metrel krokodilklemme
abgreifklemme
Metrel 20991785 A 1297 Krokodilklemme A 1297 1 St.

Krokodilklemme A 1297

Krokodilklemme, braun sichert einen guten elektrischen Kontakt beim Messen an Stromschienen, Schrauben, usw.

Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Metrel · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Passend für (Details):
MI 3101 | MI 3105 | MI 3102 | MI 3100 | MI 3002 | MI 3125B MI 3122 | MI 3121 | MI 3123
Marke:
Metrel
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Metrel
Typ (Hersteller-Typ):
A 1297
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: 3831063417088, Metrel, 20991785, A 1297, Krokoklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 12,55*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,56*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 23,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metrel
20991538
ab € 656,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.