Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10332 Stereo Einbau-Lautstärkeregler 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-342700-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10332
EAN/GTIN:
     5017374618040
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Leistungsregler
Lautstärkeregler
lautstärkeregler
10332 Stereo Einbau-Lautstärkeregler 200 W

Stereo Lautsprecher-Leistungsregler

Hochbelastbarer Lautsprecher-Leistungsregler in Stereo-Ausführung. 2 Regler auf einer Achse.

Ausstattung:
Kunststoffträger.

Technische Daten:
Ausführung (Lautstärke-Regler): Stereo · Belastbarkeit (Dauerlast): 200 W · Einbaudurchmesser: 65 mm · Schnittstellen (Sound & Light): Lötösen · Weitere technische Daten: Impedanz 8 Ω
Durchmesser Potiachse: 6 mm

Weitere Informationen:
Schnittstellen (Sound & Light):
Lötösen
Ausführung (Lautstärke-Regler):
Stereo
Einbaudurchmesser:
65 mm
Belastbarkeit (Dauerlast):
200 W
Produkt-Art:
Einbau-Lautstärkeregler
Weitere Suchbegriffe: 4250013781045, 10332
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 31,29*
€ 42,83*
€ 4,00*
ab € 29,18*
€ 42,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.