Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office B4FC 020-1423 Flachheftgerät Schwarz Heftleistung: 50 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-339739-BP
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1423
EAN/GTIN:
     4009729015643
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Novus B4FC 020-1423 Flachheftgerät Schwarz Heftleistung: 50 Bl. (80 g/m²)

Novus Heftgerät B4FC/020-1423 schwarz 50 Blatt

Weltweit das erste Tischheftgerät in Flat-Clinch-Ausführung. Mit den 3 großen Vorteilen die diese Technik dem Anwender bietet: Superleichtes Heften, 1/3 weniger Platzbedarf, mehr Leistung( 50 Blatt), mehr Sicherheit durch flach anliegende Klammernenden. Kompakter Metallhefter mit Kunststoffummantelung und doppelter Klammerführung Einlegtiefe 60 mm für 100 Klammern 24/6 und 24/8 oder 150 Klammern 26/6 oder 26/8.

Technische Daten:
Ausführung der Heftungsart: fest,lösbar,nageln,Flachheftung · Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. 200 Heftklammern 24;6 DIN SUPER · Gewicht: 245 g · Heftleistung: 50 Bl. (80 g/m²) · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladekapazität (Details): 100 x 24/6, 24/8, 150 x 26/6, 26/8 · Material: Kunststoff,Metall · Nachfülltechnik: Springfachlademechanik · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148 mm · Produkttypenbezeichnung: B 4FC · Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6, 24/8, 26/6, 26/8 · max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 60 mm · rutschfest: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 38 x 73 x 148 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
148 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
Novus Office
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff | Metall
rutschfest:
Ja
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
fest | lösbar | nageln | Flachheftung
Heftleistung:
50 Bl. (80 g/m²)
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24;6 DIN SUPER
Ladekapazität (Details):
100 x 24/6|ツ| 24/8|ツ| 150 x 26/6|ツ| 26/8
Produkttypenbezeichnung:
B 4FC
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Flachheftgerät B 4FC
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6|ツ| 24/8|ツ| 26/6|ツ| 26/8
Gewicht:
245 g
Produkt-Art:
Flachheftgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
1
€ 5,95*
ab € 13,31*
€ 19,13*
2 Tage
34
1
€ 5,49*
ab € 13,34*
€ 19,15*
1
€ 4,30*
ab € 13,89*
€ 19,93*
3 Tage
21
1
€ 2,90*
ab € 14,33*
€ 20,61*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 18,98*
€ 26,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.