|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3393292-BP Herst.-Nr.: 072206 EAN/GTIN: 4006190722063 |
| |
|
|  |  |
 | Wiking 072206 H0 Bus Modell Büssing Doppeldeckerbus D2U Dortmunder Union
H0 Doppeldeckerbus D2U (Büssing) "Dortmunder Union"
Vorbildgetreu
Kaum zu glauben, dass einst die Dortmunder Union in Berlin auf den Bussen der BVG Pilsener-Werbung fahren ließ. Doch tatsächlich hatte die größte Brauerei der einst größten Bierstadt Europas in den Sechzigerjahren auch in West-Berlin eine führende Marktposition. Wo über viele Jahre der legendäre Büssing D2U seine Runden drehte, sorgte er in den Farben der Dortmunder Union für einen werbewirksamen Auftritt. Mit der Fusion mit der Schultheiss-Brauerei wurde der für lange Zeit größte Bierkonzern geschmiedet. Den D2U in Schultheiss-Farben gibt es bereits, jetzt folgt der Klassiker im Auftritt von Dortmunder Union.
Karosserie beige, Inneneinrichtung moosgrün mit schwarzem Lenkrad, Felgen braun. Stoßstange, Scheinwerfer und Büssing-Spinne silber bedruckt. Fahrgestell schwarz. Basaltgrauer Busfahrer mit coloriertem Gesicht. Beidseitig und am Heck Werbeschriftzug „Dortmunder Union Pilsener“ sowie zugehöriges Union-Markenlogo auf beiden Seiten. Beidseitig schwarze Stoßleiste sowie „BVG“-Logo. Rückleuchten rot bedruckt. Zielschild „Flughafen Tempelhof“ mit der Liniennummer „19“.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Doppeldeckerbus D2U Dortmunder Union · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): Bus Modell · Baugröße: H0 · Epoche: III · Fahrzeughersteller: Büssing · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen:  |  | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | Bus Modell | Fahrzeughersteller: | Büssing | Ausführung (allgemein): | Doppeldeckerbus D2U Dortmunder Union | Epoche: | III | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wiking, 072206, Doppeldeckerbus D2U (Büssing) "Dortmunder Union" |
|  |  |
| |