Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Lounge River Run 2 58837EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3389170-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     58837EU
EAN/GTIN:
     6941057458373
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel
Intex Lounge River Run 2 58837EU

Lounge River Run 2

Gittereinsatz im Bodenbereich zum Abkühlen
Integrierte Rückenlehne
Getränkehalter
Rundumlaufendes Halteseil
Mit Staufach

Der robuste Schwimmsessel River Run 2 von Intex hat eine Größe von 2,43 x 1,57 m und bietet auch bei stürmischem Wasser angenehme Stunden. Er verfügt über einen Gittereinsatz im Bodenbereich zum Abkühlen, eine integrierte Rückenlehne und je einem Getränkehalter. Zudem sorgen zwei Luftkammern, ein rundumlaufendes Halteseil, zwei stabile Haltegriffe und ein 0,45 mm starkes Vinyl für hohe Stabilität und Sicherheit.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Produktabmessung, Breite: 1570 mm · Produktabmessung, Länge: 2430 mm · Tragkraft: 200 kg

Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Abmessungen:
(L x B) 2430 mm x 1570 mm
Produktabmessung, Länge:
2430 mm
Produktabmessung, Breite:
1570 mm
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Intex, 58837EU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,64*
€ 63,45*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 63,46*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 64,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.