Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freecomm 80 20080 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3386466-BP
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20080
EAN/GTIN:
     4010384200800
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Stabo freecomm 80 20080 PMR-Handfunkgerät 2er Set

PMR 446-Funkhandy stabo freecomm 80

Reichweite bis 5 km
VOX-Funktion - sprechen ohne "Knöpfchendrücken"
Eektronische Batteriesparschaltung

Gut und günstig! Das neue PMR 446-Funkhandy stabo freecomm 80
Mit dem trendigen Funkhandy stabo freecomm 80 bleiben junge PMR-Einsteiger anmelde- und gebührenfrei in Kontakt, 8 Kanäle und 500 mW Sendeleistung sorgen für glasklare Verbindungen im Nahbereich (max. 5 km). Die Bedienung der handlichen stabo freecomm 80 ist kinderleicht und bietet dorch Komfort: Suchlauf, Rauschsperre, Monitorfunktion (zur Überbrückung der Rauschsperre bei schwachen Signalen), Lautstärkeregelung, Rufton, Tastenquittungston, Batterie-leer-Warnung.

Ausstattung:
8 Kanäle analog
500 mW Sendeleistung
Lautstärkeregelung
LCD-Display mit Kanalanzeige
Displaybeleuchtung schaltbar
CTCSS (53 Töne) / DCS (104 Codes)
VOX Freisprechfunktion (3 Stufen)
Automatische Rauschsperre (Squelch)
Rufton (10 Melodien)
Roger Beep Funktion
Scan, Kanalsuchlauf
Tastatursperre/Tastenton, schaltbar
Monitorfunktion
Batteriestands-Anzeige
Lautsprecher-/Mikrofonbuchse (2,5 mm Stereobuchse)
Spannungsversorgung: 4 x AAA Alkaline Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Roger Beep,Scan-Funktion,VOX,Freisprechfunktion,Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Anschluss für Mikrofon,Rauschsperre-Regler (Squelch) · Gewicht: 83 g · Kanäle (Funk): 8 PMR · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 km · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Übertragungsart (Details): Analog

Lieferumfang:
2 x Funkgerät stabo freecomm 80,2 x Gürtelclip,2 x Trageschlaufe,Bedienungsanleitung DE/EN.

Hinweis:
4 x AAA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 150 x 32 mm
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
Roger Beep | Scan-Funktion | VOX | Freisprechfunktion | Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | Anschluss für Mikrofon | Rauschsperre-Regler (Squelch)
Reichweite max. (im Freifeld):
5 km
Kanäle (Funk):
8 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Analog
Gewicht:
83 g
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, Stabo, 20080, freecomm 80, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,00*
ab € 11,815*
€ 16,81*
Lager 102
38
2
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 17,13*
1
€ 6,95*
ab € 25,88*
€ 35,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,735*
€ 17,53465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.