Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freetalk com III 20262 PMR-Handfunkgerät 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3386376-BP
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20262
EAN/GTIN:
     4010384202620
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Stabo freetalk com III 20262 PMR-Handfunkgerät 1er Set

stabo freetalk com III

16 Kanäle analog
IP 54 staub- und spritzwassergeschützt
VOX Freisprech-Funktion
Kabellose Klon-Funktion
CTCSS und CDCSS

Das stabo freetalk com III eignet sich ideal für den professionellen Einsatz. Mit seiner IP 54-Zertifizierung ist es sowohl staub- als auch spritzwassergeschützt, wodurch es beispielsweise auf feuchten oder staubigen Baustellen problemlos verwendet werden kann. Mit seiner einfachen Bedienung und klaren Sprachübertragung garantiert es eine effiziente Kommunikation und ist somit das optimale Gerät für Deinen Arbeitsalltag. Erhältlich als Einzelgerät oder als 2er Pack im Koffer.

Ausstattung:
16 Kanäle analog
LED (hidden)
IP 54 staub- und spritzwassergeschützt
VOX Freisprech-Funktion
Kabellose Klon-Funktion
CTCSS und CDCSS
Rauschsperre
TOT Sendezeitbegrenzung
Suchlauf
Batterie-leer-Warnung
Battery Power Check
Menü-Taste
Monitor-Taste
Programmierung mit Software
Programmier-Set optional.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Automatische Rauschsperre,Freisprechfunktion,VOX,Spritzwassergeschützt · Gewicht: 175 g · Kanäle (Funk): 16 PMR · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 31 mm · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 1er Set · Weitere technische Daten: Li-Ion Akku: 3,7 V / 1700 mAh · Übertragungsart (Details): Analog

Lieferumfang:
1 x Funkgerät stabo freetalk com III,1 x 1700 mAh Li-Ion Akku,1 x Stecker-Netzteil,1 x USB-C-Ladekabel,1 x Gürtelclip,1 x Trageschlaufe,1 x Tragetasche,Bedienungsanleitung DE/EN.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 165 x 31 mm
Produktabmessung, Tiefe:
31 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
Automatische Rauschsperre | Freisprechfunktion | VOX | Spritzwassergeschützt
Kanäle (Funk):
16 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Analog
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, Stabo, 20262, freetalk com III, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,11*
€ 77,23*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 58,27*
€ 77,24*
€ 5,95*
ab € 61,82*
€ 81,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.