Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freecomm 330 20330 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3386375-BP
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20330
EAN/GTIN:
     4010384203306
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Stabo freecomm 330 20330 PMR-Handfunkgerät 2er Set

stabo freecomm 330 - PMR 446-Funkhandy

2er Set
16 Kanäle
Extra starker Li-Ion Akku 2500 mAh
Laden des Akkupacks über USB-Ladebuchse
LED-Taschenlampe

stabo freecomm 330 - das ultimative PMR 446-Funkhandy für Outdoorsportler und Frischluftfans!
Das neue stabo freecomm 330 garantiert Funk und Fun pur! Das Multitalent wartet natürlich auch funktechnisch mit Top-Features auf: die eingebaute Sprachsteuerung (VOX-Funktion) - das bedeutet freie Hände beim Funken und damit ein Plus an Sicherheit! Dank des Pilottonverfahrens lassen sich Gesprächspartner gezielt rufen. Suchlauf erleichtert den schnellen Zugriff auf aktive Funkkanäle. Praktisch für die Outdoor-Aktivitäten ist die LED-Taschenlampe und das robuste Gehäuse. Die Bedienung des stabo freecomm 330 ist trotz der vielen Komfortfunktionen denkbar einfach.

Ausstattung:
16 Kanäle analog / 500 mW Sendeleistung
Bis zu 5 km Reichweite
LED-Taschenlampe
Lautstärkeregelung 8 Stufen
Kanal-Suchlauf
LED Kanalanzeige mit Batteriestandsanzeige 3 Balken
Sende- und Empfangsanzeige
LED Rot und Blau
UP/DOWN Kanalwahltasten
4 voreingestellte CTCSS Töne (Kanal 9-12)
4 voreingestellte DCS Codes (Kanal 13-16)
Automatische Rauschsperre
Batteriesparschaltung
Batterie - low - Warnung (Sprachansage in Englisch)
Time-Out-Timer (TOT) automatische Sendezeitbegrenzung.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Automatische Rauschsperre,inkl. Taschenlampe,VOX · Gewicht: 110.5 g · Kanäle (Funk): 16 PMR · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 km · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Weitere technische Daten: Li-Ion Akku: 3,7 V / 2500 mAh · Übertragungsart (Details): Analog

Lieferumfang:
2 x Funkgerät stabo freecomm 330,2 x Gürtelclip,2 x Trageschlaufen,2 x USB Netzteil 230 VAC,2 x USB Ladekabel Typ C,2 x Integrierter Li-Ion Akkupack 3,7 V / 2500 mAh,Bedienungsanleitung DE/EN.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 125 x 26 mm
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
Automatische Rauschsperre | inkl. Taschenlampe | VOX
Reichweite max. (im Freifeld):
5 km
Kanäle (Funk):
16 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Analog
Gewicht:
110.5 g
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, Stabo, 20330, freecomm 330, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,00*
ab € 21,59*
€ 29,785*
Lager 102
28
2
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 30,84*
1
€ 6,95*
ab € 36,71*
€ 48,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,775*
€ 31,86225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.