Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED 929004141101 Otis LED-Außenstandleuchte LED 4.3 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3385000-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929004141101
EAN/GTIN:
     8720169351356
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Philips LED 929004141101 Otis LED-Außenstandleuchte LED 4.3 W Edelstahl

Philips Outdoor Ultra-Efficient Otis Sockelleuchte 4.3W, 2700 Kelvin, 800 Lumen, IP44, Edelstahl

Ultra-effiziente und hochwertige Aussenleuchte mit warmweisser Lichtfarbe (185lm/W)
Lebensdauer von bis zu 50.000h und damit bis zu 50% Energieersparnis

Philips ultraeffiziente Außenleuchten nutzen bahnbrechende Technologien, um Kohlenstoffemissionen, Materialabfälle und den Energieverbrauch zu reduzieren. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden halten die ultraeffizienten Leuchten doppelt so lange wie standardmäßige Philips LED Außenbeleuchtung und verbrauchen nur halb so viel Energie.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 850 g · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leistung: 4.3 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 800 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 600 mm · Produktabmessung, Ø: 140 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 140 mm x 600 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
600 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
4.3 W
Lichtfarbe:
2700 K
Schutzklasse:
II
Gewicht:
850 g
Produkt-Art:
LED-Außenstandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, Philips LED, 929004141101, Otis, Außenleuchte, Gartenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 103,46*
Frei Haus
ab € 60,74*
€ 103,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.