Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avidsen 102502 Funkgong Komplett-Set batterielos, mit USB-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3376467-BP
Hersteller:
     Avidsen
Herst.-Nr.:
     102502
EAN/GTIN:
     3345111025021
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Avidsen 102502 Funkgong Komplett-Set batterielos,mit USB-Anschluss

Bamboo Kabelloses USB-Glockenspiel - Avidsen - 102502

Taster funktioniert drahtlos und ohne Batterie
Namensschild und LED-Anzeige
100 m Reichweite im freien Feld

Die Bamboo Klingelreihe wurde um dieses Modell einer kabellosen, batterielosen Klingel erweitert, die an einen USB-Anschluss Ihrer Wahl angeschlossen wird. Der Gong und seine Ruftaste sind umweltfreundlich gestaltet: Der Gong besteht zu 75 % aus recyceltem Kunststoff und Bambusholz und ist mit Kinétic Technologie und energiesparender Elektronik ausgestattet.

Ausstattung:
Maximaler Abstand 100 m im freien Feld – Frequenz 433 MHz
Klingelton 32 Klingeltöne
Elektrische Eigenschaften USB 2.0 - 5 VDC
MP3 Nein
Blitz Nein
Einstellung der Lautstärke Ja
Befestigung Türklingel zum Anschließen - Klingeltaste zum Anschrauben
Farben und Material
Gong: Grauer zu 75 % recycelter Kunststoff und Frontplatte
aus 100 % Bambus
Taster: Zu 75 % recycelter Kunststoff
Betriebstemperatur -40 °C/+60 °C
Merkmale des Einzelprodukts Abmessungen Türklingel: 88 (ø) x 28 mm (T)
Abmessungen Taster: 85 (H) x 45 (B) x 35 (T) mm
Namensschild und LED-Anzeige Ja
Schutzart IP44

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: (Ø x T): 88 x 28 mm · Abmessungen Sender: (H x B x T): 85 x 45 x 35 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Grau,Bambus · Lautstärke: 88 dB · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 32 · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Türklingel-Besonderheiten: batterielos,mit USB-Anschluss · Weitere technische Daten: Elektrische Eigenschaften: USB 2.0 - 5 VDC
Gong: Grauer zu 75 % recycelter Kunststoff und Frontplatte
aus 100 % Bambus
Taster: Zu 75 % recycelter Kunststoff
Betriebstemperatur: -40 °C/+60 °C
Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Funktürklingel zum direkten Anschluss an USB-2.0-Port,Klingeltaster ohne Batterie und ohne Akku. Funktioniert mit
Eigenversorgung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Bambus
Türklingel-Besonderheiten:
batterielos | mit USB-Anschluss
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
32
Abmessungen Empfänger:
(Ø x T): 88 x 28 mm
Abmessungen Sender:
(H x B x T): 85 x 45 x 35 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
88 dB
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong, Avidsen, 102502, Bamboo, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 29,10*
€ 4,00*
ab € 20,51*
€ 29,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.