Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

President TEDDY II + TXPR376 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3374366-BP
Hersteller:
     PRESIDENT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     TXPR376
EAN/GTIN:
     3435991104180
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
President TEDDY II + TXPR376 CB-Funkgerät

President TEDDY II + CB-Funkgerät

12 / 24 V
VOX Funktion
Notrufkanäle
ASC: Automatic Squelch Control - ein weltweites exklusives President-Patent

President Teddy II + ASC 12 / 24 V
Das President Teddy II + ASC ist ein kompaktes CB-Funkgerät mit den wichtigsten Funktionen und höchster Leistungsfähigkeit. Es verwendet mordernste Technik und verspricht damit höchste Qualität und überzeugt damit auch Anwender mit professionellen Ansprüchen.

Das Gerät hat eine sehr gute Modulation bei AM und FM. Der Klang ist klar und laut sodass auf ein Verstärkermikrofon verzichtet werden kann. Der verbaute Lautsprecher ist ebenfalls klar und laut.

Die Displaybeleuchtung lässt sich in sieben Farben einstellen um den Ansprüchen an den Innenraum gerecht zu werden.

Das große Display ermöglicht ein einfaches Ablesen der eingestellten Werte und die patentierte ASC-Funktion ermöglicht die automatische Rauschunterdrückung (Squelch) um zusammen mit ANL das Rauschen beim Empfangen zu minimieren. Ein neuer Noise Blanker-Filter ermöglicht einen noch klareren Empfang.

Weiterhin gehören Roger Beep, Timeout und Key Beep zu den weiteren Neuheiten der President Teddy II + ASC.

Ausstattung:
40 AM / FM Kanäle
Kanalwahlschalter up / down
Squelchregler manuell
ASC
LCD Multifunktionsdisplay
7 wählbare Hintergrundfarben
S-Meter
VOX
ANL automatischer Störbegrenzer
Funktionstaste EMG
Buchse für externen Lautsprecher

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 27 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: 12-Volt Betrieb,Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Anschluss für Mikrofon,Automatische Rauschsperre,Rauschsperre-Regler (Squelch),Roger Beep,S-Meter,VOX · Gewicht: 900 g · Kanäle (Funk): 40 · Produktabmessung, Breite: 151 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Sendeleistung: AM: 4 W,FM: 4 W · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
President TEDDY II + CB-Funkgerät,PTT-Handmikrofon mit Kabel,Halterung,Schrauben,DC-Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 151 x 45 x 125 mm
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
151 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
12-Volt Betrieb | Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | Anschluss für Mikrofon | Automatische Rauschsperre | Rauschsperre-Regler (Squelch) | Roger Beep | S-Meter | VOX
Kanäle (Funk):
40
Frequenz (LOV):
27 MHz
Sendeleistung:
AM: 4 W | FM: 4 W
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte, President, TXPR376, TEDDY II +, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 78,76*
€ 101,19*
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 101,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.