|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3357276-BP Herst.-Nr.: SC1752 EAN/GTIN: 5056561805283 |
| |
|
|  |  |
 | Raspberry Pi® Kühlkörper Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi Schwarz
Raspberry Pi Kühlkörper für Compute Module 5, schwarz
Aluminiumkühlkörper, passend für das Compute Module 5 inklusive thermischer Pads für optimale Wärmeübertragung Kühlung für CPU, Speicher, Wireless-Modul und eMMC (falls vorhanden)
Der Aluminiumkühlkörper ist speziell für das Compute Module 5 entwickelt und wird mit thermischen Pads geliefert, um eine maximale Wärmeübertragung von der CPU, dem Speicher, dem Wireless-Modul (falls vorhanden) und dem eMMC-Speicher (falls vorhanden) zum Kühlkörper zu gewährleisten.
Der Kühlkörper sorgt für eine effektive Ableitung der entstehenden Wärme, was die thermische Stabilität und Leistung des Compute Module 5 verbessert. Die mitgelieferten thermischen Pads maximieren den Kontakt zwischen den Komponenten und dem Kühlkörper, um eine effiziente Wärmeableitung sicherzustellen.
Technische Daten: Geeignet für: Raspberry Pi® Compute Modul 5 · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Geeignet für: | Raspberry Pi® Compute Modul 5 | Passend für (Entwicklungskits): | Raspberry Pi® | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi®, SC1752, raspberry, pi, arduino |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 4,65* | € 7,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 4,67* | € 7,28* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6,02* | € 9,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|