Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-334698-BP Herst.-Nr.: 58031-00020-20 EAN/GTIN: 4042448105707 |
| |
|
| | |
| tesa POWERSTRIPS® Bilder-Nagel Weiß Inhalt: 2 St.
Bilder-Nagel
Zum Aufhängen von leichten Gegenständen bis zu 1 kg Gewicht Selbstklebend, einfach anzubringen ohne Bohren oder Hämmern Problem- und rückstandslos wieder ablösbar Mit neuem tesa Powerstrips® Large mehrfach verwendbar
Wenn Sie Bilder, gerahmte Fotos oder Kalender bis zu einem Gewicht von einem Kilogramm an die Wand hängen möchten, ist der tesa Powerstrips® Bildernagel eine clevere Wahl. Sie können auf den Einsatz von Bohrer und Hammer verzichten und vermeiden Schäden am Untergrund, was insbesondere in Mietwohnungen ein Vorteil sein kann. Durch die einzigartige tesa Powerstrips®-Technologie lässt er sich schnell anbringen und rückstandslos wieder entfernen, so dass er sich auch hervorragend für den temporären Einsatz eignet, z.B. um das Zimmer bei einem längeren Krankenhausaufenthalt zu verschönern und persönlicher zu gestalten. Damit der Bildernagel seine volle Haltekraft entfalten kann, sollten Sie vor der Anwendung unbedingt die Oberfläche reinigen. Im nächsten Schritt bringen Sie den Powerstrip an der Wand an, indem sie ihn mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Danach drücken Sie die Grundplatte ebenfalls fest an den Klebestreifen an. Jetzt können Sie den Bildernagel befestigen und Ihre Bilder aufhängen. Vermeiden Sie bei der Anwendung den Kontakt zu bereits offenen Klebeflächen. Das könnte die Klebeleistung beeinträchtigen.
Technische Daten: Haltekraft: 1 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polystyrol · Serie (Klebehaken): tesa Powerstrip®
Lieferumfang: 2 Haken, 4 Klebestreifen
Hinweis: Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF. Weitere Informationen: | | Haltekraft: | 1 kg | Inhalt: | 2 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | tesa | Farbe: | weiß | Material: | Polystyrol | Serie (Klebehaken): | tesa Powerstrip® | Typ (Hersteller-Typ): | POWERSTRIPS® | Produkt-Art: | Klebehaken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, 04005801195425, 04042448105707, tesa, 58031-00020-20, POWERSTRIPS® |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,93* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,82* | € 4,02* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,92* | € 4,16* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 3,09* | € 4,40* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,225* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|