Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-334697-BP Herst.-Nr.: 58029-00020-20 EAN/GTIN: 4042448105684 |
| |
|
| | |
| tesa POWERSTRIPS® Zimmerdeckenhaken Weiß Inhalt: 1 St.
Zimmerdeckenhaken
Sicherer Halt für dekorative Objekte bis zu 500 g Gewicht Selbstklebend - ohne Bohren anzubringen An nahezu allen Decken anwendbar Drehbarer Hakenkopf für die genaue Ausrichtung der Objekte Jederzeit spurlos wieder ablösbar durch die tesa Powerstrips® Technologie Mit tesa Powerstrips® Large mehrfach verwendbar Klebestrip wird vom Deckenhaken vollständig verdeckt
Der weiße tesa Powerstrips® Deckenhaken ist selbstklebend und hält Dekorationsobjekte bis zu 500 Gramm Gewicht sicher an der Zimmerdecke. Er ist eine clevere Alternative zu Haken, die man nur mit Hilfe eines Bohrers anbringen kann. Dank der einzigartigen tesa Powerstrips®-Technologie lässt er sich einfach ankleben und rückstandslos wieder entfernen. Im Gegensatz zu Dübeln und Schrauben hinterlässt die innovative Klebelösung keine Schäden am Untergrund. Damit die Dekoration voll zur Geltung kommt, verdeckt der Haken den Klebestreifen komplett. Außerdem verfügt der Deckenhaken über einen drehbaren Kopf, so dass die Dekorationselemente genau ausgerichtet werden können. Der Powerstrips® Haken ist das ideale Produkt, wenn Sie beispielsweise ein Mobile über dem Wickeltisch anbringen möchten. Bitte beachten Sie, dass der Powerstrip seine volle Klebeleistung nur entfalten kann, wenn Sie folgende Hinweise befolgen: Nachdem Sie den Untergrund gereinigt haben, drücken Sie zunächst den Klebestreifen fest an die Decke und danach die Grundplatte auf den Klebestreifen - beides für jeweils mindestens fünf Sekunden. Vermeiden Sie bei der Anwendung den Kontakt mit bereits offenen Klebeflächen. Das könnte unter Umständen die Haftkraft verringern. Jetzt befestigen Sie den Deckenhaken an der Grundplatte und können Ihre Dekoration sicher aufhängen.
Technische Daten: Haltekraft: 0.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polystyrol · Serie (Klebehaken): tesa Powerstrip®
Lieferumfang: 1 Haken, 2 Klebestreifen
Hinweis: Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF. Weitere Informationen: | | Haltekraft: | 0.5 kg | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | tesa | Farbe: | weiß | Material: | Polystyrol | Serie (Klebehaken): | tesa Powerstrip® | Typ (Hersteller-Typ): | POWERSTRIPS® | Produkt-Art: | Klebehaken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebepads, Klebestück, Posterstrips, Schraubhaken, tesa klebepads, klebepads, tesa, 58029-00020-20, POWERSTRIPS®, klebehaken, badhaken |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 2,95* | € 3,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,86* | € 3,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,93* | € 4,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,06* | € 4,24* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,79* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|