Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® SC1636 4 Port USB 3.0-Hub Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3345779-BP
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC1636
EAN/GTIN:
     5056561804187
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Raspberry Pi® SC1636 4 Port USB 3.0-Hub Weiß

Raspberry Pi USB 3 Hub

Einzelner Upstream-USB-3-Typ-A-Anschluss an mit 8-cm-Kabel
Vier Downstream-USB 3 Typ-A-Anschlüsse
Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
Optionaler externer USB-C-Stromeingang zur Unterstützung von Hochleistungs-Downstream-Peripheriegeräten (separat erhältlich); Stromeingang 5V @ 3A
Kompatibel mit einem USB-3-Typ-A-Hostanschluss; abwärtskompatibel mit USB-2-Anschlüssen.

Der Raspberry Pi USB 3 Hub bietet zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für Ihre Geräte, indem er einen USB-A-Anschluss in vier Anschlüsse verwandelt. Ein optionaler externer USB-C-Stromeingang unterstützt Peripheriegeräte mit hohem Stromverbrauch. Für Peripheriegeräte mit geringerem Stromverbrauch ist keine externe Stromversorgung erforderlich. Der USB 3 Hub wurde getestet, um nahtlos mit allen Raspberry Pi Produkten zu funktionieren.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 8 cm · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 52.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 57.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.0 · Stromversorgung (LOV): über USB,über Steckernetzteil (Optional) · Übertragungsrate: 5 GBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
8 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
57.4 mm
Produktabmessung, Breite:
52.4 mm
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 3.0)
Stromversorgung (LOV):
über USB | über Steckernetzteil (Optional)
Anzahl Ausgänge:
4 x
Übertragungsrate:
5 GBit/s
Produkt-Art:
USB 3.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, usb buchse, Raspberry Pi®, SC1636, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 11,43*
4
€ 6,95*
ab € 10,95*
€ 11,54*
1
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 11,90*
1
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 15,13*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raspberry Pi
SC0217
€ 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.