Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology PIC-SS-11980 PIC-SS-11980 Eiscrusher Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3339902-BP
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     PIC-SS-11980
EAN/GTIN:
     8425490138170
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
SOGO Human Technology PIC-SS-11980 PIC-SS-11980 Eiscrusher Rot

Slush-Ice Getränke-Maschine

Zubereitung von halbgefrorenen Getränken
Schnell und einfach zubereitet
Inhalt: 1.1 l

Mehrzweck-Slushy-Maschine zur Zubereitung von Slushies, Eiskaffee, Cocktails, kalten Getränken und Smoothies
Mit 2 Eiszerkleinerungsoptionen: dickes Eis und dünnes Eis

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 2.3 kg · Herstellerfarbe: Rot · Leistung: 30 W · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm · Volumen: 1.1 l

Lieferumfang:
Slush-Ice Getränke-Maschine,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 145 x 280 x 220 mm
Volumen:
1.1 l
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Leistung:
30 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
2.3 kg
Produkt-Art:
Eiscrusher
Weitere Suchbegriffe: Eis-Chrusher, Eismühle, Eiszerkleinerer, Ice Crusher, eismühle, SOGO Human Technology, PIC-SS-11980
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,56*
€ 59,41*
€ 4,00*
ab € 42,14*
€ 59,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.