Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3338621-BP Herst.-Nr.: BT0061 EAN/GTIN: 4052792065374 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink BT0061 Bluetooth® Musik-Sender Bluetooth Version: 5.1 7 m
LogiLink Bluetooth 5.1 Audiosender
BT 5.1 Reichweite: bis zu 7 m Perfekt um das Unterhaltungssystem im Flugzeug mit BT 5.1 zu erweitern Kabelloses Inflight-Entertainment Verfügt über einen zusätzlichen AUX-Ausgang, mit dem Sie einfach Musik über ein kabelgebundenes Headset mit Ihrem Partner teilen können 1x 3,5-mm-Stereo-Stecker, 1x einklappbarer 3,5-mm-Mono-Stecker, 1x AUX-Ausgang Ladeanschluss: USB-C Wiederaufladbarer Akku, Batteriekapazität: 200 mAh Wiedergabedauer: bis zu 10 Stunden Aufladezeit: etwa 2,5 Stunden
Dieser Audio-Transmitter ist die perfekte Lösung, um das Unterhaltungssystem im Flugzeug mit BT zu erweitern. Schließen Sie ihn mühelos an Ihren Flugzeugsitz oder an den 3,5-mm-Anschluss des Bordfernsehers. Verbinden Sie sich schnell mit Ihren BT-Kopfhörern, Ohrstöpseln oder AirPods und genießen Sie Ihr Inflight-Entertainment kabellos. Der eingebaute Akku hat eine Laufzeit von bis zu 10 Stunden und ist somit auch für längere Flüge bestens geeignet.
Technische Daten: Bluetooth Version: 5.1 · Gewicht: 14 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 3.95 cm · Produktabmessung, Höhe: 6.15 cm · Produktabmessung, Länge: 1.31 cm · Reichweite max. (im Freifeld): 7 m
Weitere Informationen:  |  | Bluetooth Version: | 5.1 | Abmessungen: | (L x B x H) 1.31 x 3.95 x 6.15 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 6.15 cm | Produktabmessung, Länge: | 1.31 cm | Produktabmessung, Breite: | 3.95 cm | Reichweite max. (im Freifeld): | 7 m | Gewicht: | 14 g | Produkt-Art: | Bluetooth® Musik-Sender | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LogiLink, BT0061, Bluetooth Adapter, Bluetooth Audio Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 8,08* | € 11,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,90* | € 12,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 8,46* | € 12,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,79* | € 14,40* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,30* | € 21,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|