Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calima 46081 LED Camping-Leuchte 250 lm 233 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3338242-BP
Hersteller:
     CALIMA camping equipment
Herst.-Nr.:
     46081
EAN/GTIN:
     4049145460818
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Camping-Lampe
Calima 46081 LED Camping-Leuchte 250 lm 233 g Schwarz

Außen Lichterkette aufladbar 10m

Mit 3 starken Magneten
Warmes weißes und RGB Licht
5 Beleuchtungsmodi

Wasserdichte LED Beleuchtung für den Außenbereich. Die innovative Technologie ermöglicht eine enorme Helligkeit oder auch ein weiches Licht für große Flächen. Aufrollbar zur leichten Aufbewahrung und Mitnahme. Einfache Befestigung mit 3 starken Magneten an der Rückseite. Auch als Power Bank zu verwenden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Gewicht: 233 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer: 12 h · Leuchtdauer (max.): 12 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 250 lm · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Wasserdicht (Details): Ja

Lieferumfang:
Inkl. USB-Ladekabel

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Abmessungen:
(L x B x H) 11 x 110 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (max.):
12 h
Lichtstrom (Lumen):
250 lm
Leuchtdauer:
12 h
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht:
233 g
Produkt-Art:
Camping-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, campinglampen, Calima, 46081, Campingleuchte, Outdoorleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 29,14*
€ 4,00*
ab € 18,17*
€ 29,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.