Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3338113-BP Herst.-Nr.: CLEARDUOIPH16T EAN/GTIN: 8018080482892 |
| |
|
|  |  |
 | Cellularline Clear Strong Case Backcover Apple iPhone 16 Transparent Induktives Laden
Cellularline Clear Strong Case iPhone 16
Doppeltes Material: Stabiler Körper mit Gummirahmen Erhöhter Gummirahmen für besseren Schutz des Displays und des Kamerabereichs Anti-Shock: Schützt vor Stößen und Stürzen Funktioniert mit dem Apple MagSafe-Ladegerät und kabellosen Ladegeräten Hülle enthält recyceltes Material Passend für das Apple iPhone 16
Transparentes Hartschalenetui mit gummierten Rändern, um Stöße zu absorbieren und einen hohen Schutzlevel für dein Smartphone zu gewährleisten. Die extrastarke und vom Militär zertifizierte Hülle schützt dein Smartphone vor Stößen und Kratzern und beeinträchtigt sein Design nicht.
Technische Daten: Handy-Taschen-Besonderheiten: Induktives Laden · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Kunststoff · Passend für Handy-Modell: iPhone 16 · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: Cellularline Clear Strong Case
Hinweis: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Marke (Handy): | Apple | Material: | Kunststoff | Handy-Taschen-Besonderheiten: | Induktives Laden | Passend für Handy-Modell: | iPhone 16 | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, CLEARDUOIPH16T, Clear Strong Case, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 16,33* | € 22,04* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 16,29* | € 22,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,00* | € 22,48* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,13* | € 22,77* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 20,51* | € 27,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|