Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3338108-BP Herst.-Nr.: SENSATIONIPH16PROK EAN/GTIN: 8018080482557 |
| |
|
|  |  |
 | Cellularline Sensation Case Backcover Apple iPhone 16 Pro Schwarz Stoßfest
Cellularline Sensation Case iPhone 16 Pro Black
Schlichte und elegante Schutzhülle Angenehme Haptik dank Soft-Touch-Oberfläche Geschützte Ränder, Tasten und Anschlüsse Alle Anschlüsse frei zugänglich Antibakterielle Microban-Technologie im Gehäusematerial integriert Passend für Apple iPhone 16 Pro
Sensation ist eine Soft-Touch-Schutzhülle aus Silikon, die sich perfekt dem Design des Smartphones anpasst. Sie schützt zuverlässig Ecken und Kanten des Geräts und legt sich präzise über die Tasten. Das Innenfutter aus Mikrofaser bietet zusätzlichen Schutz vor Kratzern. Zum kabellosen Laden, muss das Case nicht abgenommen werden.
Technische Daten: Handy-Taschen-Besonderheiten: Stoßfest · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Silikon,Mikrofaser · Passend für Handy-Modell: iPhone 16 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: Cellularline Sensation Case iPhone 16 Pro
Hinweis: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Marke (Handy): | Apple | Material: | Silikon | Mikrofaser | Handy-Taschen-Besonderheiten: | Stoßfest | Passend für Handy-Modell: | iPhone 16 Pro | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, SENSATIONIPH16PROK, Sensation Case, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,03* | € 27,16* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 20,08* | € 27,53* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,55* | € 28,24* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 24,77* | € 33,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|