Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Strong Guard Case Backcover Apple iPhone 16 Pro Transparent Stoßfest TETRACIPH16PROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3338100-BP
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     TETRACIPH16PROT
EAN/GTIN:
     8018080482441
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Cellularline Strong Guard Case Backcover Apple iPhone 16 Pro Transparent Stoßfest

Cellularline Strong Guard Case iPhone 16 Pro Clear

Extrem schützendes und flexibles Gehäuse
Mit integrierter antibakterieller Microban-Technologie
Der erhöhte Rand und die verstärkten Ecken schützen zuverlässig
IDS (Impact Dissipating System)-Technologie und das innovative Material Versaflex absorbieren Stöße
Passend für das Apple iPhone 16 Pro

TETRA FORCE STRONG GUARD ist die ultra-schützende, flexible Hülle mit erhöhtem Rand und verstärkten Ecken, hergestellt aus technologisch fortschrittlichen Materialien, die die Erschütterungen, die durch Stürze verursacht werden, absorbieren und verteilen. Die von Cellularline entwickelte IDS (Impact Dissipating System)-Technologie nutzt das innovative Material Versaflex, das die Energie, die durch den Aufprall erzeugt wird, ableitet und mögliche Schäden an den externen und internen Komponenten des Smartphones verhindert. Sie ist mit der antibakteriellen Microban-Technologie ausgestattet, die bis zu 99,9% des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Hülle eliminiert und ständig aktiv ist, da sie in das Material des Tetra Force Strong Guard integriert ist.

Technische Daten:
Handy-Taschen-Besonderheiten: Stoßfest · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Kunststoff · Passend für Handy-Modell: iPhone 16 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
Cellularline Strong Guard Case

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Marke (Handy):
Apple
Material:
Kunststoff
Handy-Taschen-Besonderheiten:
Stoßfest
Passend für Handy-Modell:
iPhone 16 Pro
Produkt-Art:
Backcover
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 20,70*
€ 28,32*
1 Tag
7
1
€ 2,90*
ab € 20,70*
€ 28,52*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 28,69*
1
€ 8,50*
ab € 24,83*
€ 34,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.