Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Barebone () Intel® Core™ i7 14700K GA-APC001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3333812-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GA-APC001
EAN/GTIN:
     4250236828633
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Gigabyte Barebone () Intel® Core™ i7 14700K GA-APC001

Gigabyte Gaming-Barebone i7-14700K, GA-Z790 GamingX AX, C301 Case

Prozessor: Intel® Core™ i7 (14700K) 14. Gen. (Raptor Lake) (20 x 5.60 GHz)
Arbeitsspeicher: DDR5-RAM, nicht bestückt
Speicher: ohne Festplatte oder SSD
Gigabyte 850 W Netzteil
Mainboard: GA-Z790 Gaming X AX
Leiser Performance CPU Kühler
Vormontiertes Barebone-Gerät, welches Sie nach ihren Wünschen komplettiren können! Kein fertiger PC!

Dieses Gigabyte PC-Barebone System ist Ihre ideale Basis für einen potenten Arbeits- oder Gaming PC.
In dem edlen C301-Glass Design Tower ist das performante und üppig ausgestattete GA-Z790-GamingX AX Mainboard fertig montiert und verkabelt.
Den Takt gibt eine Intel i7-14700K CPU an, welche mit bis zu 20x 5.6GHZ getaktet und von dem
850 Watt Netzteil mühelos versorgt wird.
Bei der Komplettierung des Barebones sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt. Sie können bis zu 256GB DDR5 Arbeitsspeicher und leistungsstarke Grafikkarten integrieren.
Das Netzteil ist hierfür ausgelegt.
Weiterhin können bis zu 6 Sata Festplatten und 4 M.2 SSD eingebaut werden.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 256 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Bluetooth Version: 5.3 · Gewicht: 7000 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 850 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · On-Board Grafikadapter: Nein · PC-Besonderheiten: Gehäuse mit Sichtfenster,Ohne HDD,Ohne RAM · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 486 mm · Produktabmessung, Tiefe: 473 mm · Prozessor: Intel I7-14700K · Prozessor / Anzahl Kerne: 20 x · Prozessor / Generation: 14. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 14700K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.40 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.60 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): S/PDIF · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Weitere technische Daten: Interne OnBoard-Anschlüsse:
1 x 24-poliger ATX-Hauptstromanschluss
2 x 8-pin ATX 12V Stromanschlüsse
1 x CPU-Lüfter-Anschluss
1 x Wasserkühlungs-CPU-Lüfterleiste
3 x Systemlüfter-Steckerleisten
1 x Systemlüfter-/Wasserkühlungspumpen-Header
2 x adressierbare LED-Streifen-Header
2 x RGB-LED-Streifenleisten-Header
4 x M.2-Sockel-3-Anschlüsse
6 x SATA 6Gb/s-Anschlüsse
1 x Frontpanel-Header
1 x Frontpanel-Audio-Header
1 x USB Type-C®-Header, mit USB 3.2 Gen 2-Unterstützung
1 x USB 3.2 Gen 1-Anschluss
2 x USB 2.0/1.1-Anschlüsse
2 x Thunderbolt™ Add-in-Kartenanschlüsse
1 x Trusted Platform Module-Header (nur für das GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0-Modul)
1 x Q-Flash Plus-Taste
1 x Reset-Taste
1 x Reset-Jumper
1 x Clear CMOS-Jumper


Spannungserkennung
Temperatur-Erkennung
Erkennung der Lüftergeschwindigkeit
Erkennung der Durchflussrate der Wasserkühlung
Warnung bei Lüfterausfall
Steuerung der Lüftergeschwindigkeit

Lieferumfang:
Barebone, Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
473 mm
Produktabmessung, Höhe:
486 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
20 x 3.40 GHz / max. 5.60 GHz
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
20 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
S/PDIF
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Nein
PC-Besonderheiten:
Gehäuse mit Sichtfenster | Ohne HDD | Ohne RAM
Prozessor / Generation:
14. Gen. (Raptor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.60 GHz
Leistung Netzteil:
850 W
Prozessor:
Intel I7-14700K
Prozessor / Taktfrequenz:
3.40 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
256 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
Prozessor / Model:
14700K
Gewicht:
7000 g
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Gigabyte, GA-APC001, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs, Aufrüsten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 842,13*
€ 935,51*
Frei Haus
ab € 841,25*
€ 943,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,51*
€ 1.113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,18*
€ 1.100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,67*
€ 1.087,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,31*
€ 1.058,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,13*
€ 1.002,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.