|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3332373-BP Herst.-Nr.: 009544 EAN/GTIN: 4006190095440 |
| |
|
|  |  |
 | Wiking 009544 H0 Schiff Modell Lehmar Mehrzweckboot MZB 72
H0 Mehrzweckboot MZB 72 (Lehmar)
Lehmar macht für sein Mehrzweckboot Werbung in eigener Sache. Und das ist angesichts der großen Nachfrage bei Rettungs- und Hilfsorganisationen auch berechtigt. Wer den Blick über das WIKING-Modell schweifen lässt, erkennt die vielen Details, die Feuerwehr, DLRG oder THW zu schätzen wissen. Das Mehrzweckboot kann Mannschaft und Gerät mühelos transportieren. Außerdem hat der Bootsführer einen zentralen Platz hinterm Steuerrad, das ihm zum größtmöglichen Überblick verhilft. Das MZB 72 wird von der Firma Lehmar in Rechlin in der südlichen Müritz gebaut und vornehmlich für Rettungseinsätze der Hilfsorganisationen bereitgestellt. Genau für diesen Zweck findet es in der 87-fachen Miniaturisierung Verwendung – jetzt auch in der Vorführversion. Einsatzeinheiten beschaffen das MZB 72, das dank seiner Länge von 7,20 Meter genügend Platz für bis zu 15 Einsatzkräfte und notwendige Rettungsgerätschaften bietet. Die von WIKING realisierte Doppelaußenbordmotorisierung macht das Lehmar-Mehrzweckboot besonders authentisch.
Bootskörper weiß. Inneneinrichtung mit Sitzbänken und Stauräumen hellgrau. Führerstand mit schwarzem Steuerrad und heckseitig zwei schwarze Außenbordmotoren. Silberner Anhänger mit silbernen Felgen. Oberhalb des Bootskörpers umlaufend schwarzer Streifen mit negativem Schriftzug Lehmar in weiß und Markenlogo.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Lehmar Mehrzweckboot MZB 72 · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): Schiff Modell · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen:  |  | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | Schiff Modell | Ausführung (allgemein): | Lehmar Mehrzweckboot MZB 72 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wiking, 009544, Mehrzweckboot MZB 72 (Lehmar) |
|  |  |
| |