Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeStraw Faltbare Trinkflasche Blau 1 l LSPSF1MBWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3331014-BP
Hersteller:
     LifeStraw
Herst.-Nr.:
     LSPSF1MBWW
EAN/GTIN:
     7640144286316
Suchbegriffe:
Camping-Wasserfilter
Outdoor-Wasserfilter
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
LifeStraw Faltbare Trinkflasche Blau 1 l LSPSF1MBWW

LifeStraw Peak Squeeze Bottle 1 L (blue)

Faltbare Trinkflasche mit integriertem Filter
Extra robustes Material
Auslaufsicher
BPA-frei
Trageschlaufe
Schraubverschluss mit Halteband
Kappenabdeckung schützt vor Auslaufen

Wo auch immer Du gerade bist, mit der Peak Squeeze Bottle von Lifestraw hast Du keine Durststrecken zu befürchten. Die praktische, faltbare Trinkflasche mit integriertem Filter fällt platzsparend zusammengerollt in Deinem Gepäck überhaupt nicht auf, aber sobald Du sie benötigst, ist sie ganz leicht einsatzbereit: Deckel abschrauben, Membran-Mikrofilter in das Innere der oberen Kappe schrauben und Flasche mit Wasser aus einer vorhandenen Wasserquelle befüllen. Nun die Kappe wieder auf die Flasche schrauben und schon kannst Du ruhigen Gewissens mit das Wasser aus dem Bach oder Fluss trinken: Das Mundstück erlaubt eine gute Durchflussrate und der Filter schützt Dich vor Bakterien, Parasiten, Mikroplastik, Schlick, Sand und Trübung im Wasser.

Vielseitig einsetzbar
Die Flasche selbst ist aus robustem Material gefertigt und die Konstruktion auslaufsicher. Außerdem ist sie extrem vielseitig verwendbar: Du kannst die Peak Squeeze Bottle gefüllt im Rucksack transportieren oder mit Hilfe der Schlaufe an Deinem Gepäck befestigen. Du kannst sie als Quetsch-Flasche zum einfachen Befüllen von Trinkgefäßen oder Kochbehältnissen verwenden, ohne Filter als Wasseraufbewahrungs-Behälter nutzen, das Mundstück einzeln als Trinkhalm einsetzen oder aber auch den Filter auf eine herkömmliche Standard-Wasserflasche aufschrauben. So vielseitig wird die Peak Squeeze Bottle in jedem Fall ein unverzichtbarer Begleiter auf all Deinen Touren werden!

Membran-Mikrofilter schützt vor Bakterien, Parasiten, Mikroplastik, Schlick, Sand und Trübung
99,999999 % der Bakterien
99,999 % der Parasiten
99,999 % Mikroplastik, Schlick, Sand und Trübung
Porengröße: 0,2 Mikron
Lebensdauer des Filters: bis zu 2.000 l
Filter austauschbar
Auto-Stop am Lebensende: Wasser fließt nicht mehr, wenn Filter Ende der Lebensdauer erreicht hat
Erfüllt die US EPA und NSF-Norm P231 zur Reduzierung von Bakterien, Viren und Protozoen
Gewinde des Membran-Mikrofilters kann auch auf eine Standard-Wasserflasche geschraubt werden
Rückspülzubehör im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1 l · Gewicht: 110 g · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Höhe: 308 mm · Produktabmessung, Ø: 120 mm

Lieferumfang:
1 Liter Quetschflasche der LifeStraw Peak-Serie mit Schraubverschluss und Halteband,Rückspülzubehör,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
308 mm
Fassungsvermögen:
1 l
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Faltbare Trinkflasche
Weitere Suchbegriffe: Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche, LifeStraw, LSPSF1MBWW, Isolierkanne, Isolierbecher, Campingbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 55,43*
€ 4,00*
ab € 39,22*
€ 55,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.