Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-EK 1276 inox Eierkocher Inox, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3315170-BP
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501276
EAN/GTIN:
     4006160012767
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher
Profi Cook PC-EK 1276 inox Eierkocher Inox,Schwarz

PC-EK 1276 inox Eierkocher mit Sprachausgabe

Zubereitung von bis zu 6 Eiern
3-stufige elektronische Härtegradeinstellung
Endsignal mit Sprachausgabe

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Funktionalität und Design mit dem ProfiCook® Eierkocher PC EK 1276.

Bereiten Sie bis zu 6 Eier gleichzeitig zu und genießen Sie die praktische Sprachausgabe in Deutsch und Englisch, die Sie spielend leicht den gewünschten Härtegrad erreichen lässt.

Dank der 3-stufigen elektronischen Härtegradeinstellung (beleuchtet) gelingen Ihre Eier immer perfekt, ob weich, mittel oder hart. Das hochwertige Edelstahlgehäuse und der herausnehmbare Ei-Halter sorgen für Stil und Komfort in Ihrer Küche.

Mit dem BPA-freien transparenten Deckel und der antihaftbeschichteten Heizplatte wird die Reinigung zum Kinderspiel.

Inklusive Messbecher mit Ei-Picker und Schutzkappe. Perfekt für jeden Haushalt!

Ausstattung:
Zubereitung von bis zu 6 Eiern
Edelstahlgehäuse
3-stufige elektronische Härtegradeinstellung (beleuchtet)
Endsignal mit Sprachausgabe (deutsch/englisch) – Spielend leicht den
gewünschten Härtegrad erfahren
Ei-Halter (herausnehmbar)
Transparenter Deckel (BPA frei)
Messbecher mit Ei-Picker und Schutzkappe
Antihaftbeschichtete Heizplatte

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 6 St. · Herstellerfarbe: Inox,Schwarz · Leistung (Details): 400 W · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · Weitere technische Daten: 230 V, 50 Hz, 400 W

Lieferumfang:
Eierkocher,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Inox | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Leistung (Details):
400 W
Fassungsvermögen:
6 St.
Produkt-Art:
Eierkocher
Weitere Suchbegriffe: 4006160672107, Profi Cook, 501276, PC-EK 1276 inox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,41*
€ 30,16*
€ 5,50*
ab € 22,57*
€ 30,17*
13 Tage
3
€ 9,45*
ab € 24,4753*
€ 31,9053*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 37,24*
€ 6,95*
ab € 30,26*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.