Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergner Heißluft-Fritteuse 6.9 l 1800 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3315090-BP
Hersteller:
     Bergner
Herst.-Nr.:
     BG-51186-RD
EAN/GTIN:
     6942423921033
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Bergner Heißluft-Fritteuse 1800 W Rot

Heißluftfritteuse 6,9L , MAROON BG

Heißluftfritteuse 6,9L
MAROON BG

Die Bergner Heißluftfritteuse 6,9 L hat 8 verschiedenen Garprogrammen, eine Timer-Einstellung von 0-30 Minuten und außerdem eine Temperatureinstellung von 80-200 Grad. Der Korb ist mit einer Keramik-Beschichtung ausgestattet. Das Gehäuse hat eine glänzende Oberfläche

Ausstattung:
Heißlufttfriteuse
1800W
6,9 Liter
27 x 29 x 35 cm
Farbe: Rot
Mit 8 verschiedenen Kochprogrammen
Timer-Einstellung: 0-30 Minuten
Temperatureinstellung: 80-200 Grad
Frittiertopf mit Keramik-Beschichtung
Gehäuse mit glänzender Oberfläche
Mit Grillrost

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 6.9 l · Herstellerfarbe: Rot · Leistung (Details): 1800 W · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Temperatur (max.): 200 °C

Lieferumfang:
Fritteuse,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Leistung (Details):
1800 W
Temperatur (max.):
200 °C
Fassungsvermögen:
6.9 l
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: Bergner, BG-51186-RD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 85,43*
€ 4,00*
ab € 63,38*
€ 85,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.