Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goovis D4-H1 Streaming Mediaplayer 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3313641-BP
Hersteller:
     Goovis
Herst.-Nr.:
     D4-H1 + PS20
EAN/GTIN:
     6970723882082
Suchbegriffe:
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
mediaplayer standgeräte
Goovis D4-H1 Streaming Mediaplayer 4K

GOOVIS Portable Stream Media Player

Schließen Sie Ihren GOOVIS, Monitor oder Fernseher und genießen Sie jederzeit Streaming-Plattformen wie Netflix, YouTube, Prime Video und Disney+.
Vierkerniger ARM Cortex-A35
2 GB RAM-Speicher und 16 GB Speicherplatz zusammen mit einem TF-Kartensteckplatz.
Die Fernbedienung unterstützt die Spracheingabe für eine schnelle Suche
HDMI-Schnittstelle
Erweitern Sie Ihr Home-Entertainment-Erlebnis um ein IMAX-Kinoerlebnis - ganz bequem von der Couch aus!

Der D4-H1 Media Player ist ein kabelloses All-in-One-Gerät, auf dem alle Ihre Lieblings-Streaming-Apps wie YouTube, Netflix und Amazon Prime vorinstalliert sind. Er verfügt über einen 8000mAh-Akku, der eine Betriebsdauer von bis zu 6 Stunden ermöglicht und kann mit SD-Karten, allen Fernsehern, Kopfhörern und Heimkinosystemen verwendet werden.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Entertainment · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth® · Streaming-Stick-Besonderheiten: 4K · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · WLAN Standard: IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 800 MBit/s · Weitere technische Daten: SoC: Amlogic S905Y4
CPU: ARM Quad 64-Bit Cortex-A35
DRAM: 2GB DDR4
Flash-Speicher: 16GB eMMC
Grafik: ARM Mali-G31 MP2 GPU, OpenGL ES3.2, Vulkan 1.1 und OpenCL2.0
HDR: HDR 10, HLG
Betriebssystem: Android 11
DRM: Widevine, Playready
Auflösung: Bis zu 4K/60

Wi-Fi: 2x2 MIMO Wi-Fi 2.4GHz/5GHz (802.11a/b/g/n/ac)
Bluetooth: 5.0

Video-Codes: -AV1 MP-10@L5.1 bis zu 4K*2K@60fps; VP9 Profile-2 bis zu 4K*2K@60fps; H.265/HEVC MP-10@L5.1 bis zu 4K*2K@60fps; H.264/AVC HP@L5.1 bis zu 4K*2K@30fps; MPEG-2 MP/HL bis zu 1080P@60fps; Andere Codecs auf Anfrage
Audio Codes: -AAC-LC & AAC-HE; MPEG-1 Layers 1, 2, 3; Optional Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MS12, andere Codecs auf Anfrage
Container: *mkv,*.mpg, mpeg,*.dat, *avi, *.mov,.mp3 und *.099

Stromversorgung: Extern 5.0V/2.0 A
Leistungsaufnahme: 10W Max
Betriebstemperatur: 0 bis 40 ℃
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5%~85% nicht kondensierend
Größe (B*T*H): 87 x 61 x 10 mm

Digitales Video: HDMI 2.1 mit HDCP
Periphere Schnittstelle: HDMI, Micro SD-Kartensteckplatz
Stromanschluss: Typ-C, Pogo-Pin
Sonstiges: Betriebsanzeige, Reset · Übertragungsstandard: WiFi

Lieferumfang:
D4-H1 + Power Bank Base
Type-C®-Kabel
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth®
Strom-Versorgung:
USB (Kabel enthalten)
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Streaming-Stick-Besonderheiten:
4K
WLAN Standard:
IEEE802.11ac
Übertragungsstandard:
WiFi
WLAN-Frequenz:
5 GHz
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
800 MBit/s
Produkt-Art:
Streaming Mediaplayer
Weitere Suchbegriffe: Goovis, D4-H1 + PS20, D4-H1, android tv box, tv box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 165,45*
€ 201,96*
Frei Haus
ab € 160,05*
€ 201,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.