Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Wandthermostat basic HmIP-WTH-B-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3308152-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     160554A0
EAN/GTIN:
     4047976605545
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Homematic IP Funk Wandthermostat basic HmIP-WTH-B-A

Homematic IP Smart Home Funk Wandthermostat – basic, anthrazit

Für die zeitgesteuerte Regelung der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren oder Homematic IP Heizkörperthermostaten
Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag und bis zu 6 einstellbaren Profilen (3 x Heizen/3 x Kühlen)
Die Einrichtung und Steuerung des Wandthermostats über die kostenlose Smartphone-App und dem gebührenfreien Cloud-Service erfordert die Anbindung an den Homematic IP Access Point Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit der Zentrale CCU2
Langlebige LR6-Batterie-Stromversorgung (typ. 5 Jahre) und Funkkommunikation ermöglichen flexible Montagemöglichkeiten per doppelseitigem Klebeband oder mit Schrauben auf Wänden oder Unterputzdosen

Mit dem Homematic IP Wandthermostat – basic lässt sich mit wenigen Handgriffen eine zeitgesteuerte Regelung der Raumtemperatur über Homematic IP Heizkörperthermostate oder Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren einrichten.
Dabei können individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Profilen (3 x Heizen/ 3x Kühlen) definiert werden. Die Anzahl der Profile ist davon abhängig, ob der Wandthermostat für die Steuerung von Homematic IP Heizkörperthermostaten (3 Heizprofile) oder Fußbodenheizungsaktoren (3 Heiz- und 3 Kühlprofile) eingesetzt wird. Dabei erfolgt die Einrichtung über die Homematic IP App.
Nach der Einrichtung stehen für die manuelle Bedienung drei leicht bedienbare Tasten bereit, die eine genaue Temperaturwahl in 0,5°C-Schritten, ein schnelles Aufheizen per Boost-Funktion und Einstellungen an den Heizprofilen ermöglichen. Das große LC-Display erleichtert das Ablesen der Soll- und Ist-Temperatur sowie der ermittelten Luftfeuchtigkeit enorm. Der Sensor kann, je nach Bedarf, per mitgelieferten Klebestreifen oder mithilfe von Schrauben an der Wunschposition befestigt werden. Auch eine Platzierung auf einer bestehenden Unterputzdose ist möglich. Dank langlebiger LR6-Batterie-Stromversorgung (typ. 5 Jahre) und Funkkommunikation wird keine zusätzliche Verkabelung benötigt.

INTELLIGENTE STEUERUNG
Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu 3 einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So erfolgt die Temperaturregelung vollautomatisch und es wird nur geheizt, wenn Energie benötigt wird.
Über die Tasten kann die Temperatur präzise in 0,5°C-Schritten manuell eingestellt werden. Die Boost-Funktion ermöglicht ein schnelles Aufheizen des Raumes per Tastendruck.
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
Stand-alone (Push-to-Pair)
Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2)
Partnerlösungen von Drittanbietern

WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT
Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders: direkt am Gerät, einfach per App, egal ob Zuhause oder unterwegs, oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant).

DIE TEMPERATUR IMMER IM BLICK
Der Wandthermostat misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und gibt diese Informationen stetig an die Heizkörperthermostate im Raum und an die Homematic IP App weiter. So können die Ist-Temperatur und die Luftfeuchte pro Raum jederzeit über die App oder das große LC-Display eingesehen werden.

EINFACH NACHRÜSTEN
Einfache Montage ohne Verkabelung dank Batteriebetrieb und Funkkommunikation. So kann der Thermostat frei im Raum platziert werden, um die Raumtemperatur an der richtigen Stelle zu messen.
Auch konventionelle, elektrische Heizkörper können in Verbindung mit dem Wandthermostat und einem Schaltaktor für eine smarte und exakte Regelung einfach nachgerüstet werden.

FLEXIBLE STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN
Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair):
Manuelle Bedienung und Konfiguration direkt am Gerät, z. B. Einstellen eines Heizprofils, Urlaubsmodus, Temperaturänderungen u. v. m.
Direktes Anlernen von bis zu acht Heizkörperthermostaten (HmIP-eTRV-B, HmIp-eTRV-B-2), Fenster- und Türkontakten (HmIP-SWDM, HmIP-SWDM-2) oder Fußbodenheizungsaktoren (HmIP-FAL-x) möglich
Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point:
Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App
Flexible Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home jederzeit möglich

Ausstattung:
Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden
Bis zu 3 einstellbare Heizprofile und 13 Änderungen pro Tag
Boost-Funktion für schnelles Aufheizen
Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Großes LC-Display.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 140 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer: 5 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Gewicht: 140 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz; 869,4-869,65 MHz

Lieferumfang:
Homematic IP Wandthermostat – basic,Wandhalterung,Doppelseitige Klebestreifen (2x),Schrauben (2x) und Dübel (2x),1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x),Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:,Stand-alone (Push-to-Pair),Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service,Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2),Partnerlösungen von Drittanbietern

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 85 x 85 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Wand
Reichweite max. (im Freifeld):
250 m
Betriebsspannung:
3 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Wandthermostat basic
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
155
€ 2,90*
ab € 48,26*
€ 63,02*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 48,19*
€ 63,03*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 48,95*
€ 64,34*
12 Tage
5
€ 6,29*
ab € 49,59*
€ 64,66*
€ 4,00*
ab € 49,00*
€ 66,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.