Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Hybrid 50050002 Hybrid Devil Drivers Start-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3305387-BP
Hersteller:
     Carrera Hybrid
Herst.-Nr.:
     50050002
EAN/GTIN:
     9003150500025
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Carrera Hybrid 50050002 Hybrid Devil Drivers Start-Set

Hybrid Racing Set Devil Drivers

Das Carrera Hybrid - Devil Drivers Set erweckt die Rennbahn zum Leben. Mit einer beeindruckenden Länge von 6,09 Metern bietet die Strecke eine aufregende und abwechslungsreiche Rennerfahrung. Im Mittelpunkt dieses Sets stehen die exklusiven Modelle des Porsche 911 GT3 R "Black Devil" und "Red Devil", die in ihrer detaillierten Gestaltung und ihrem realitätsgetreuen Fahrverhalten bestechen. Dieses Set ist die perfekte Wahl für diejenigen, die eine lebensechte und interaktive Rennspiel-Erfahrung mit einer Prise Eleganz suchen.

Innovative Rennaction: Der Devil Drivers Inhalt im Überblick
Das Carrera Hybrid - Devil Drivers Set bietet alles, was du für ein aufregendes Rennabenteuer benötigst. Neben den zwei detailgetreuen Porsche 911 GT3 R Modellen "Black Devil" und "Red Devil" enthält das Set eine vielseitig konfigurierbare Rennstrecke. Die Kombination aus einer Start-/Zielgeraden, vier geraden Abschnitten sowie acht Rechts- und zwei Linkskurven ermöglicht ein abwechslungsreiches und dynamisches Rennen. Die beiliegenden zwei USB-C-Ladekabel halten die Fahrzeuge rennbereit. Dieses Set vereint fortschrittliche Technologie mit dem puren Vergnügen des Rennsports.

Porsche 911 GT3 R Black Devil
Der Carrera Hybrid - Porsche 911 GT3 R "Black Devil" im Maßstab 1:50 verkörpert die Essenz der Marke Porsche. Das schwarze Modell fasziniert nicht nur durch sein Design, sondern auch durch sein lebensechtes Fahrverhalten. Mit seiner auf den Maßstab angepassten Geschwindigkeit und dem realistischen Kurvenverhalten liefert der "Black Devil" ein authentisches Rennerlebnis. Mit einer Ladezeit von nur 20 Minuten bietet der Akku bis zu 30 Minuten puren Fahrspaß. Der "Black Devil" ist eine perfekte Fusion aus Tradition und fortschrittlicher Technologie, ideal für Rennsportfans und Liebhaber von Porsche.

Porsche 911 GT3 R Red Devil
Im Carrera Hybrid - Devil Drivers Set stiehlt der Porsche 911 GT3 R "Red Devil" mit seiner leuchtend roten Farbe die Show. Als 1:50 Modell verkörpert er die Power und Eleganz von Porsche. Dieses Modell bietet ein realitätsnahes Fahrerlebnis mit perfekt abgestimmter Geschwindigkeit und einem authentischen Fahrverhalten. Dank kurzer Ladezeit von 20 Minuten und langer Akkulaufzeit von 30 Minuten ist der "Red Devil" bereit für ausdauernde Rennaction. Dieses Modell zelebriert die technologische Spitzenleistung und das zeitlose Design von Porsche und ist ideal für alle, die nach aufregendem und realistischem Rennvergnügen streben.

Das Herz des Rennens: Die Carrera Hybrid App
Die speziell für das Set entwickelte App, erhältlich für Smartphones und Tablets, bietet eine intuitive Steuerung der Fahrzeuge. Jedes Fahrzeug lässt sich individuell anpassen – von Geschwindigkeit über Reifengrip bis hin zur Bremswirkung. Realistische Motorengeräusche steigern das Renngefühl. Eine innovative Funktion ermöglicht es den Fahrzeugen, bei einem Verlassen der Strecke automatisch zurückzukehren. Zudem kann außerhalb der Rennbahn frei gefahren werden. Die App bietet spielerische Elemente, wie das Freischalten neuer Schwierigkeitsstufen und macht damit das Carrera Hybrid - Devil Drivers Set sowohl für Technikbegeisterte als auch für Rennspielliebhaber attraktiv.

Tempo, Kurven, Action: Carrera Hybrid - Devil Drivers
Die Rennstrecke des Carrera Hybrid - Devil Drivers Sets bietet mit ihrer Länge von 6,09 Metern vielfältige Möglichkeiten für ein realistisches Rennerlebnis. Auf einer Fläche von beispielsweise 268 cm x 136 cm aufgebaut, ermöglicht sie vielseitige und realistische Rennen. Die Kombinationsmöglichkeiten aus Geraden und Kurven bildet die ideale Grundlage für dynamische und spannende Rennen, bei denen sowohl Geschick als auch strategisches Denken gefordert sind. Diese Rennbahn ist mehr als nur ein Spielzeug – sie ist eine Arena für packende Rennabenteuer und taktisches Geschick!

Technische Daten:
Altersklasse: ab 12 Jahre · Anzahl Spieler (max.): 2 · Anzahl Spieler (min.): 1 · Autorennbahn-System: Hybrid · Frequenz (Details): 2.4 GHz · Maßstab: 1:50 · Modell-Name: Devil Drivers · Modellausführung: RtR · Produktabmessung, Breite: 136 cm · Produktabmessung, Länge: 268 cm

Lieferumfang:
Porsche 911 GT3 R "Black Devil",Porsche 911 GT3 R "Red Devil",Start-/Zielgerade,4 gerade Fahrbahnteile,8 rechte und 2 linke Kurvenelemente,2 USB-C Ladekabel für die in den Fahrzeugen verbauten Akkus,Anleitung

Hinweis:
ACHTUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. Achtung: Funktionsbedingte Klemmgefahr. Verpackung aufbewahren, da sie wichtige Hinweise enthält. ACHTUNG! Dieses Spielzeug erzeugt Lichtimpulse, die bei sensibilisierten Personen Epilepsie auslösen können.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 268 cm x 136 cm
Produktabmessung, Länge:
268 cm
Produktabmessung, Breite:
136 cm
Anzahl Spieler (max.):
2
Anzahl Spieler (min.):
1
Maßstab:
1:50
Autorennbahn-System:
Hybrid
Herst.-Teilenr.:
50050002
Modell-Name:
Devil Drivers
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 12 Jahre
Frequenz (Details):
2.4 GHz
Produkt-Art:
Start-Set
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, Carrera Hybrid, 50050002, Devil Drivers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
155
€ 6,90*
ab € 99,22*
€ 118,62*
2 Tage
200
€ 4,90*
ab € 100,00*
€ 119,74*
13 Tage
147
€ 6,29*
ab € 104,97*
€ 125,41*
€ 5,95*
ab € 108,57*
€ 129,95*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 124,77*
€ 148,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.