Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser C7R Classic LED Taschenlampe akkubetrieben 1000 lm 40 h 210 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3304392-BP
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     503150
EAN/GTIN:
     4058205038317
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Ledlenser C7R Classic LED Taschenlampe akkubetrieben 1000 lm 40 h 210 g

Taschenlampe C7R Classic

2 Leuchtstärken
Advanced Focus System
Lange Laufzeit
Rapid Focus

Ökonomie trifft Ökologie: Mit ihrem perfekt auf den Akkubetrieb abgestimmten Energiekonzept, schont die C7R Classic nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Bis zu 1.000 gigantische lm1 Lichtstrom leuchten an die 210 m weiter, obwohl die Taschenlampe nur 16,6 cm lang ist. Und durch das komfortable Floating Charge-System ist sie immer schnell zur Hand. Gut, wenn man mit leuchtendem Beispiel vorangehen will.

Ausstattung:
3 Leuchtstärken
Sehr komfortables Aufladen – schnell zur Hand mit dem Floating Charge System
Praktische Ladeanzeige: rot – laden, grün – aufgeladen
Individuelle Lichtprogramme und optimierter Energieverbrauch – Smart Light Technology
Von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) – das patentierte3 Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht
Schnelle Veränderungen des Lichtkegels – Rapid Focus
Spritzwassergeschützt
Stoßfest
LED-Lade- und Statusanzeige
Temperature Control System
Floating Charge System
Smart Light Technology
Endkappenschalter

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-/Akkutyp: Akku · Gewicht: 210 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 2 h · Leuchtdauer (Low): 40 h · Leuchtdauer (Medium): 5 h · Leuchtdauer (max.): 40 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 210 m · Leuchtweite (Low): 40 m · Leuchtweite (Medium): 150 m · Lichtstrom (High): 1000 lm · Lichtstrom (Low): 20 lm · Lichtstrom (Medium): 250 lm · Material: Aluminium,PMMA · Produktabmessung, Länge: 166 mm · Produktabmessung, Ø: 37 mm · Schutzart: IP54 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Li-Ion-Akku 3.7V, 2500 mAh
Ladezeit ca. 300 min
Farbtemperatur 6000 bis 8000 K
Farbwiedergabeindex 65 CRI
Temperaturbereich -20 bis +40 °C

Lieferumfang:
C7R Classic
Akkusatz
Floating Charge System
Handschlaufe
Montagematerial
USB Kabel
Anleitung

Hinweis:
Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Satz Batterien bzw. bei aufladbaren Lampen mit vollständig geladenem Akku. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können.
Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(Ø x L) 37 mm x 166 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Lichtstrom (Bereich):
1000 lm -
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium | PMMA
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
210 m
Leuchtweite (Low):
40 m
Leuchtweite (Medium):
150 m
Leuchtdauer (max.):
40 h
Leuchtdauer (High):
2 h
Leuchtdauer (Low):
40 h
Leuchtdauer (Medium):
5 h
Lichtstrom (High):
1000 lm
Lichtstrom (Low):
20 lm
Lichtstrom (Medium):
250 lm
Batterie-/Akkutyp:
Akku
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, taschenlampe led, Ledlenser, 503150, C7R Classic, Stablampe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 65,34*
€ 79,91*
12 Tage
34
€ 6,29*
ab € 65,46*
€ 80,05*
€ 4,70*
ab € 66,34*
€ 81,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,53*
€ 81,27*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 114,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0317
€ 7,13*
Zubehör
Ledlenser
0362
€ 11,38*
Zubehör
Ledlenser
502125
€ 41,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.