Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser C5R Classic LED Taschenlampe akkubetrieben 420 lm 15 h 75 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3304391-BP
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     503151
EAN/GTIN:
     4058205038348
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ledlenser C5R Classic LED Taschenlampe akkubetrieben 420 lm 15 h 75 g

Taschenlampe C5R Classic

2 Leuchtstärken und Blitzlicht-Funktion
Advanced Focus System
Lange Laufzeit
Rapid Focus
Floating Charge System

Mit 117 mm Länge ist die C5R Classic zwar etwas größer als ihre Schwester die P5, dafür aber auch etwas leichter und deutlich leistungsfähiger. Der Grund ist ein Lithium-Ionen-Akku, mit dem sie ganze 15 Std.durchhält und erhellt. Die Lampe lässt sich komfortabel mit dem Floating Charge System aufladen, hat drei Lichtfunktionen und passt in Hemdoder Hosentasche.

Ausstattung:
2 Leuchtstärken
Blitzlicht-Funktion (Strobe)
Leistungsoptimiert – bis zu 240 Meter Leuchtweite mit bis zu 420 Lumen Lichtstrom
Solide Laufzeit – bis zu 15 Stunden in der niedrigsten Einstellung
Sehr komfortables Aufladen – schnell zur Hand mit dem Floating Charge System
Einfache Bedienung – 3 Lichtfunktionen, End Cap Switch
Für ein langes Lampenleben – robustes Metallgehäuse und hochwertige Goldkontakte
Spritzwassergeschützt
Stoßfest
LED-Lade- und Statusanzeige
Temperature Control System
Floating Charge System
Endkappenschalter

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-/Akkutyp: Akku · Gewicht: 75 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 3 h · Leuchtdauer (Low): 15 h · Leuchtdauer (max.): 15 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 240 m · Leuchtweite (Low): 50 m · Lichtstrom (High): 420 lm · Lichtstrom (Low): 20 lm · Material: Aluminium,PMMA · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Schutzart: IP54 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Li-Ion-Akku 3.7V, 700 mAh
Ladezeit ca. 150 min
Farbtemperatur 6000 bis 8000 K
Farbwiedergabeindex 75 CRI
Temperaturbereich -20 bis +40 °C

Lieferumfang:
C5R Classic
Akkusatz
Floating Charge System
Handschlaufe
Montagematerial
USB Kabel
Anleitung

Hinweis:
Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Satz Batterien bzw. bei aufladbaren Lampen mit vollständig geladenem Akku. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können.
Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(Ø x L) 26 mm x 117 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
117 mm
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium | PMMA
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
240 m
Leuchtweite (Low):
50 m
Leuchtdauer (max.):
15 h
Leuchtdauer (High):
3 h
Leuchtdauer (Low):
15 h
Lichtstrom (High):
420 lm
Lichtstrom (Low):
20 lm
Batterie-/Akkutyp:
Akku
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
UKCA-konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,86*
€ 64,01*
12 Tage
12
€ 6,29*
ab € 50,55*
€ 64,78*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 50,88*
€ 65,07*
€ 4,70*
ab € 51,79*
€ 66,13*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 75,73*
€ 93,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0362
€ 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.