Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Fahrradbeleuchtung Set RACE 100 SET LED akkubetrieben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3291951-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDBL103 SET
EAN/GTIN:
     4062172403870
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
OSRAM Fahrradbeleuchtung Set RACE 100 SET LED akkubetrieben Schwarz

LEDsBIKE RACE 100 SET

Leuchtkraft von bis zu 100 Lux
Nutzungsdauer bis zu 13 Stunden
Auto-Modus
Rücklicht mit Bremsfunktion

Ihr Licht, Ihre Fahrt, Ihre Sicherheit!
Entdecken Sie das LEDsBIKE RACE 100 SET, das neue Highlight für alle Fahrradbegeisterten, das Sicht und Vielseitigkeit auf ein neues Level hebt.
Mit mehreren Beleuchtungsmodi – automatisch und manuell – sowie drei Helligkeitsstufen (100 %, 50 % und 25 % Helligkeit) passt sich die Frontleuchte perfekt an jede Umgebung an und bietet mit 100 Lux und einer Reichweite von bis zu 100 Metern eine leistungsstarke Beleuchtung.

Das Display informiert Sie stets über den gewählten Modus und die aktuelle Leuchtstärke. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden1) ist sie ideal für lange Radtouren oder Pendelstrecken, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen.

Ein besonderes Highlight ist das Rücklicht mit intelligenter Bremslichtfunktion, welches sowohl die Sichtbarkeit als auch Sicherheit im Straßenverkehr erhöht. Die werkzeugfreie 360 Grad Montage ermöglicht eine schnelle und einfache Anbringung und macht das LEDsBIKE RACE 100 SET zu einem idealen Begleiter für jeden Radfahrer.
Mit dem beiliegenden USB-C-Kabel ist das Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus komfortabel, während die Batterie- und Ladeanzeige Ihnen stets den aktuellen Status anzeigt. Innerhalb von 3 Stunden lässt sich der Akku der Frontleuchte vollständig aufladen. Bei der Rückleuchte nimmt der Ladevorgang nur 2,5 Stunden in Anspruch.

Die hochwertige Verarbeitung mit einem Kühlkörper aus Aluminium, schwarzem ABS-Gehäuse und einer transparenten Polycarbonat-Linse verspricht Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie ist gemäß der deutschen StVZO zugelassen und verfügt über die K-Markierung. Durch die IP44-Zertifizierung ist sie geschützt gegen Wasser, sodass Sie auch bei schlechtem Wetter sicher unterwegs sind.

Technische Daten:
Befestigung: Elastische Rohrhalterungen · Beleuchtungsstärke (lx): 100 lx · Betriebsdauer (max.): 13 h · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtleistung (Details): 100 lx; 115 lm · Straßenzulassung: Deutschland · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
Frontlicht 100lx (inkl. Akku),Rücklicht (inkl. Akku),USB-C Ladekabel,2 Elastische Halterungen,Anleitung.

Hinweis:
1) Die Nutzungsdauer der Frontleuchte hängt von der Helligkeitsstufe ab: 25 %: 13 Stunden; 50 %: 9 Stunden; 100 %: 4 Stunden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Beleuchtungsstärke (lx):
100 lx
Leuchtmittel-Typ:
LED
Straßenzulassung:
Deutschland
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Betriebsdauer (max.):
13 h
Lichtleistung (Details):
100 lx; 115 lm
Befestigung:
Elastische Rohrhalterungen
Produkt-Art:
Fahrradbeleuchtung Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 39,05*
€ 52,20*
€ 4,00*
ab € 34,65*
€ 53,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.