Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 540202207-1 Anschlussleitung Mik-D-Classic 2 x 0.22 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323803-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     540202207-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Kabeltronik 540202207-1 Anschlussleitung Mik-D-Classic 2 x 0.22 mm² Blau Meterware

Mik-D-Classic Mikrofonkabel mit Wendelschirm

Die Klassiker unter den Mikrofonkabeln. Für Bühne, Veranstaltungen, Studioanwendungen. Trittfest und robust für den täglichen Einsatz. Der Soft-PVC Mantel ist geschmeidig und kälteresistent.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Kältebeständig · Kabeltyp: Mik-D-Classic · Leiteraufbau: Cu-Litze, blank · Litzenaufbau: 28 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 500 V · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Mik-D-Classic
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Kältebeständig
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
540202207
Typ (Hersteller-Typ):
540202207
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze|ツ| blank
Litzenaufbau:
28 x 0.10 mm
Prüfspannung(en):
1200 V
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonkabel, Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 2x0,75 100 m, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Kabeltronik, 540202207-1, 540202207, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 3,57*
Lager 102
22
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,58*
6 Tage
22
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,96*
€ 16,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.