Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Q25236 Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3221038-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     Q25236
EAN/GTIN:
     4003315856276
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Brüder Mannesmann Q25236 Bit-Set

Bitsatz, 36-tlg.

schnelle Übersicht, Identifikation und einfache Organisation dank Farbcodierung der Bits und Beschriftung in der Kassette

hochwertige, magnetische Bits unterschiedlicher Typen und Größen in schwarz gehalten mit Torsionszone

Technische Daten:
Gewicht: 700 g · Produktabmessung, Breite: 13.50 cm · Produktabmessung, Höhe: 9.50 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm

Lieferumfang:
24 x Bits, 25 mm
Flach: 5,5 – 6,5 mm
Kreuzschlitz: PH1 – 2 x PH2 – PH3
Pozidriv: PZ1 – 2 x PZ2 – PZ3
Innen-Sechskant: 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 mm
T-Profil: T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
5 x Bits, 50 mm
Kreuzschlitz: PH1 - PH2
Pozidriv: PZ2
T-Profil: T20 – T25
3 x Steckschlüssel mit Sechskant-Schaft
6 – 8 – 10 mm
2 x Steckschlüssel-Einsatz, 10 mm (3/8“) -Antrieb
10 – 12 mm
1 x magnetischer Bithalter
1 x Steckschlüssel-Adapter 6,3 auf 10 mm (1/4“ auf 3/8“)

Hinweis:
10 Jahre Garantie als Artikel der Brüder Mannesmann premium Linie bestehend aus exklusiven Highend-Werkzeugen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
9.50 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
13.50 cm
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit-satz, Brüder Mannesmann, Q25236, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,62*
€ 26,96*
€ 5,50*
ab € 18,52*
€ 26,98*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 30,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.