Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola T72 PMUE5729A PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219110-BP
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PMUE5729A
EAN/GTIN:
     5031753009847
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Motorola T72 PMUE5729A PMR-Handfunkgerät 2er Set

Motorola T72 Walkie-Talkies

Lizenzfreie PMR446-Funkgeräte
Schutzart IP54
16 Kanäle und 121 Codes für Störungsfreiheit
Akkulaufzeit bis zu 24 Stunden
iVOX/VOX-Freisprechen
Kanalsuche / Vorhören
Einfache Einrichtung mit Easy Pairing
Reichweite bis zu 8 km

Erlebe jeden Moment
Das kompakte Walkie-Talkie T72 ist ein Leichtgewicht mit einer Reichweite von bis zu 8 km. Das T72 ist wetterfest nach IP54 und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden.

Geh und sei aktiv
Mit dem TALKABOUT T72 Walkie-Talkie bleiben Sie in Verbindung. Egal, wohin das Abenteuer Sie führt. Mit der Schutzart IP54 ist das Gerät für extreme Wetterbedingungen ausgelegt. Bis zu 24 Stunden Li-Ion-Akkulaufzeit garantieren stundenlangen Spaß im Freien ohne Unterbrechung. Packen Sie das T72 aus und legen Sie direkt los - das Easy Pairing und die lizenzfreien Funktionen machen es möglich!

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: VOX,Spritzwassergeschützt · Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Gelb · Kanäle (Funk): 8 PMR · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 136 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 8 km · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
2x Walkie-Talkies,2x Gürtelclips,Ladegerät mit 2 Micro-USB-Steckern,2x Ladeschalen,2x wiederaufladbare Li-Ion-Akkus,2x Karabinerhaken,2x Umhängebänder,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 47 x 136 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
21 mm
Produktabmessung, Höhe:
136 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
VOX | Spritzwassergeschützt
Reichweite max. (im Freifeld):
8 km
Kanäle (Funk):
8 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, Motorola, PMUE5729A, T72, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,56*
€ 72,45*
€ 4,00*
ab € 58,50*
€ 76,83*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 66,61*
€ 85,22*
€ 4,99*
ab € 68,14*
€ 86,52*
€ 5,95*
ab € 68,48*
€ 87,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.