Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht Aqua-Power Feuchtraumleuchte LED-Röhre G13 18 W Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3218982-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20800210
EAN/GTIN:
     4018412693761
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Leuchtmittel G13
Müller-Licht Aqua-Power Feuchtraumleuchte LED-Röhre G13 18 W Neutralweiß

Feuchtraumleuchte Aqua-Power 2/120

Leistung= 18 W
Lichtstrom Gesamt= 2500 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß

Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die LED-Feuchtraumleuchte Aqua-Power 2/120 mit austauschbaren Profi-LED-Röhren sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Tiefgaragen und auf Baustellen. Besondere Highlights: Die Aqua-Power 2/120 setzt mit ihrer sehr hohen Lichtleistung, integriertem Überspannungsschutz und einem Powerfaktor über 0,9 neue Standards. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach von einer Person, ohne Werkzeug, angebracht. Die einfache Installation mit integrierter Durchgangsverdrahtung spart Zeit und Aufwand und macht zudem das Anschließen weiterer Leuchten mühelos möglich. Ideal für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte für den Profi genauso wie für den Heimwerker. Die Aqua-Power 2/120 verfügt über die Schutzart IP 65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.
• Die austauschbaren Profi-LED-Röhren der Aqua-Power 2/120 können problemlos gegen neue Röhren ausgetauscht werden, sodass Sie lange Freude an Ihrer Beleuchtung haben.
• Durch Schutzart IP 65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser. Einsatz auch in Außenbereichen, temperaturbeständig von –20 °C bis 40 °C
• Werkzeuglose, schnelle, einfache Montage durch eine Person, mit integrierter Durchgangsverdrahtung
• Integrierter Überspannungsschutz für hohe Lebensdauer
• Hoher Power Faktor 0,9, keine externe Kompensation notwendig
• Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 110 ° · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Farbwiedergabeindex Bereich: 80 Ra · Leistung: 18 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED-Röhre · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 2500 lm · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 1265 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Sockel: G13 · Stil (Lampen): Industriell

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1265 x 115 x 86 mm
Farbwiedergabeindex Bereich:
80 Ra
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
1265 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED-Röhre
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Lichtstrom Gesamt:
2500 lm
Abstrahlwinkel:
110 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18 W
Lichtfarbe:
4000 K
Sockel:
G13
Produkt-Art:
Feuchtraumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Sockel G13, feuchtraumlampe led, led feuchtraumleuchte, feuchtraumlampe ip65, 4018412693778, Müller-Licht, 20800210, Aqua-Power, Kellerlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.